SPA 280X4-3020 (MECALINE) Keilriemenscheibe für Taper-Spannbuchse
Vierrillige Keilriemenscheiben mit SPA-Profil
Siehe technische InformationenReferenzen
Mecaline:04SPA280
Rubix:2250019
Hersteller:856488
EAN:3660338117749

Produktdetails : SPA 280X4-3020 (MECALINE) Keilriemenscheibe für Taper-Spannbuchse
Riemenscheibe mit abnehmbarer Nabe BS3790 1981 - Gusseisen GG25
V-Riemenscheibe- SPA - Typ Taper–Buchse (3020) - Gusseisen GG25
Technische Informationen
Attribute
| Profil | spa |
|---|---|
| Richtdurchmesser | 280 mm |
| Anzahl der Rillen | 4 |
| Taper-Buchse | 3020 |
| Werkstoff | gusseisen gg25 |
| Typ | 6 |
| Kranzbreite | 65 mm |
| Außendurchmesser | 285,5 mm |
| Breite | 51 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
163,66 € exkl. MwSt.
/ Stück
194,76 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std