120HV G/SPL SD (REN) Verbindungsglied mit Splint 111(S) Renold
SD 120 Extra Heavy Duty Einfach Verbindungsglied - Lossitz Nr. 11
Siehe technische InformationenReferenzen
Renold:SD120HV1S11I
Rubix:1901270

Produktdetails : 120HV G/SPL SD (REN) Verbindungsglied mit Splint 111(S) Renold
Wenn Sie ein Produkt in guter Qualität von einem zuverlässigen Lieferanten für Ketten der „Standard Duty“-Anwendung suchen, sollten Sie Renold SD in Betracht ziehen, den neuen Maßstab in der kostengünstigen Kettenkategorie.
Preiswerte Ketten: SD Verbindungsglied
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 0,079 g |
|---|---|
| Kette | sd120hv1 |
| Kettenteilung | 38,1 mm |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifcode | 73151900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
6,85 € exkl. MwSt.
/ Stück
8,15 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen