16A-1 K (MECALINE) Glied gekröpft mit Splint 12(L) MECALINE
ANSI Offset-Verbindung
Siehe technische InformationenReferenzen
Mecaline:MCS.16A1
Rubix:2267367
Hersteller:875359
EAN:3660338289545
Produktdetails : 16A-1 K (MECALINE) Glied gekröpft mit Splint 12(L) MECALINE
Der ANSI-Standard ähnelt maßlich der BS-Kette und den Komponenten, jedoch mit im Allgemeinen dickeren Platten, was zu einer engeren Abmessung zwischen den inneren Platten führt.
Stärken
Wärmebehandelte Komponenten, hohe Haltbarkeit
Anwendungen
ANSI-Kettenantriebe
Technische Informationen
Attribute
| Kette | asa 80-1 |
|---|---|
| Kettenteilung | 25,4 mm |
| Profil | simplex (1) |
| Rollendurchmesser | 15,88 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,69 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,01 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen