10A-1 K (MECALINE) Glied gekröpft mit Splint 12(L) MECALINE

ANSI Offset-Verbindung

Siehe technische Informationen

Referenzen

Mecaline:MCS.10A1
Rubix:2267365
Hersteller:875357
EAN:3660338289521
10A-1 K (MECALINE) Glied gekröpft mit Splint 12(L) MECALINE

Technische Zusammenfassung

Ketteasa 50-1
Kettenteilung15,875 mm
Profilsimplex (1)
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 10A-1 K (MECALINE) Glied gekröpft mit Splint 12(L) MECALINE


Der ANSI-Standard ähnelt maßlich der BS-Kette und den Komponenten, jedoch mit im Allgemeinen dickeren Platten, was zu einer engeren Abmessung zwischen den inneren Platten führt.
10A1 ANSI Simplex-Versatzglied (Splint-Ausführung) - ISO606 - BS228 - DIN8187

Stärken

Wärmebehandelte Komponenten, hohe Haltbarkeit

Anwendungen

ANSI-Kettenantriebe

Technische Informationen


Attribute
Ketteasa 50-1
Kettenteilung15,875 mm
Profilsimplex (1)
Werkstoffkohlenstoffstahl
Rollendurchmesser10,16 mm
0,36 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,43 € inkl. MwSt.