16A-1 G (MECALINE) Verbindungsglied mit Feder 11(E) MECALINE

ANSI Kettenglied

Siehe technische Informationen

Referenzen

Mecaline:MDJ.16A1
Rubix:2267361
Hersteller:875353
EAN:3660338289484
16A-1 G (MECALINE) Verbindungsglied mit Feder 11(E) MECALINE

Technische Zusammenfassung

Ketteasa 80-1
Kettenteilung25,4 mm
Profilsimplex (1)
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 16A-1 G (MECALINE) Verbindungsglied mit Feder 11(E) MECALINE


Der ANSI-Standard ähnelt maßlich der BS-Kette und den Komponenten, jedoch mit im Allgemeinen dickeren Platten, was zu einer engeren Abmessung zwischen den inneren Platten führt.
16A1 ANSI Simplex-Kettenglied (Federklemme-Typ) – ISO606 – BS228 – DIN8187

Stärken

Wärmebehandelte Komponenten, hohe Haltbarkeit

Anwendungen

ANSI-Kettenantriebe

Technische Informationen


Attribute
Ketteasa 80-1
Kettenteilung25,4 mm
Profilsimplex (1)
Werkstoffkohlenstoffstahl
Rollendurchmesser15,88 mm
Typconn link
0,85 exkl. MwSt.
/ Stück
1,01 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen