10B-2 SS G (MECALINE) Verbindungsglied mit Feder 11(E) MECALINE
BS Kettenglied
Siehe technische InformationenReferenzen
Mecaline:MDJ.10B2SS
Rubix:2267409
Hersteller:883813
EAN:3660338372247

Produktdetails : 10B-2 SS G (MECALINE) Verbindungsglied mit Feder 11(E) MECALINE
Kettenglied für Rollenkette
10B2 Duplex-Kettenglied aus Edelstahl (Federklemme-Typ) - ISO606 - BS228 - DIN8187
Stärken
aus Edelstah
Anwendungen
Für Rollenkette
Technische Informationen
Attribute
| Kette | 10b-2 |
|---|---|
| Kettenteilung | 15,87 mm |
| Profil | duplex (2) |
| Werkstoff | kohlenstoffstahl |
| Rollendurchmesser | 10,16 mm |
| Typ | conn link |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,62 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,93 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort