10B-1 VN G SD (REN) Verbindungsglied mit Feder 11(E) Renold
SD 10B-1 Einfach vernickelt Verbindungsglied - Lossitz Nr. 26
Siehe technische InformationenReferenzen
Renold:SD10B1VNS26I
Rubix:1901225



Produktdetails : 10B-1 VN G SD (REN) Verbindungsglied mit Feder 11(E) Renold
Wenn Sie ein Produkt in guter Qualität von einem zuverlässigen Lieferanten für Ketten der „Standard Duty“-Anwendung suchen, sollten Sie Renold SD in Betracht ziehen, den neuen Maßstab in der kostengünstigen Kettenkategorie.
Korrosionsgeschützte Ketten: SD Verbindungsglied
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 0,005 g |
|---|---|
| Kette | sd10b1vn |
| Kettenteilung | 15,875 mm |
| Rollendurchmesser | 10,16 mm |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifcode | 73151900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,31 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,56 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 15 ) Arbeitstagen