16B-1 SS G (MECALINE) Verbindungsglied mit Feder 11(E) MECALINE
05B-1 SS G (MECALINE) Verbindungsglied mit Feder 11(E) MECALINE
Siehe technische InformationenReferenzen
Mecaline:MDJ.16B1SS
Rubix:2267397
Hersteller:875408
EAN:3660338289941

Produktdetails : 16B-1 SS G (MECALINE) Verbindungsglied mit Feder 11(E) MECALINE
Verbindungsglied mit Feder 11(E) MECALINE, 05B-1 SS G (MECALINE)
16B1 Simplex-Kettenglied aus Edelstahl (Federklemme-Typ) - ISO606 - BS228 - DIN8187
Stärken
Wärmebehandelte Komponenten, hohe Haltbarkeit
Anwendungen
Für den Einsatz mit BS-Ketten und -Ritzeln
Technische Informationen
Attribute
| Kette | 16b-1 |
|---|---|
| Kettenteilung | 25,4 mm |
| Profil | simplex (1) |
| Werkstoff | edelstahl |
| Rollendurchmesser | 15,88 mm |
| Typ | conn link |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,31 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,94 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 9 ) Arbeitstagen