24B-1 G (MECALINE) Verbindungsglied mit Splint MECALINE

BS Kettenglied

Siehe technische Informationen
Referenzen
Mecaline:MDJ.24B1
Rubix:2267357
Hersteller:875349
EAN:3660338289446
24B-1 G (MECALINE) Verbindungsglied mit Feder 11(E) MECALINE
Technische Zusammenfassung
Kette24b-1
Kettenteilung38,1 mm
Profilsimplex (1)
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 24B-1 G (MECALINE) Verbindungsglied mit Splint MECALINE


Kettenglied für Rollenkette
24B1 Simplex-Offset-Kettenglied(Typ Federstecker) - ISO606 - BS228 - DIN8190

Stärken

Wärmebehandelte Komponenten, hohe Langlebigkeit

Anwendungen

Für Rollenkette

Technische Informationen


Attribute
Kette24b-1
Kettenteilung38,1 mm
Profilsimplex (1)
Werkstoffkohlenstoffstahl
Rollendurchmesser25,4 mm
Typconn link
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,19 exkl. MwSt.
/ Stück
2,61 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std