202100 Papierklebeband 202, Beige, 100mm x 50m, 0.17mm

Scotch® Papier-Abdeckklebeband 202

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

3M:202100
Rubix:3479435
Hersteller:7000088548
brand logo

Technische Zusammenfassung

Breite100 mm
Länge50 m
Farbebeige
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 202100 Papierklebeband 202, Beige, 100mm x 50m, 0.17mm


Naturfarbenes, feingekrepptes und imprägniertes Papier-Klebeband. Dehnbar für sphärisch geformte Oberflächen, garantiert saubere Abgrenzung der Farbkanten. Nach kurzer Zeit rückstandsfrei entfernbar.
Schnellwechselscheibe mit ausgezeichnetem Preis-Leistungs-Verhältnis. Durch Farbcodierung einfache Unterscheidung der Körnungen. Ausgestattet mit Aluminiumoxid-Korn und Gewebeunterlage für allgemeine Schleif- und Abtragsarbeiten.

Stärken


• Schwere, dicke Krepppapierunterlage sorgt für gute Farblinien
• Klebstoff auf Naturkautschukbasis bietet gute Soforthaftung
• Klebstoff bietet ausgezeichnete Klebekraft für zuverlässige Leistung
• Durch hohe Dehnbarkeit geeignet für sphärisch geformte Oberflächen
• Kurzzeitige Temperaturbeständigkeit bis 120°C (30 Min.)

Anwendungen

Aufbewahren, Schützen, Bündeln, Etikettieren, Malen, Basteln

Technische Informationen


Attribute
Verpackungsmaße (L x B x H)247x271x271 mm
Gewicht der Verpackung4408 g
Breite100 mm
Länge50 m
Farbebeige
Werkstoffnaturkautschuk (kleber);krepppapier (unterlage)
100 mm
50000 mm
249,12 € exkl. MwSt.
/ 8 Rollen
296,45 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage