4011850 Kreppklebeband 401E, Braun, 18 mm x 50 m, 0,160 mm

3M™ Hochleistungsabdeckband 401E

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

3M:401E18
Rubix:2005362
Hersteller:7100042899
EAN:04054596798120
brand logo

Technische Zusammenfassung

Breite18 mm
Länge50 m
Farbebraun
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 4011850 Kreppklebeband 401E, Braun, 18 mm x 50 m, 0,160 mm


Das 401E ist ein Hochleistungs-Abdeckband aus braunem Kreppapier, ausgestattet mit einem Kautschukklebstoff und konzipiert für Malerarbeiten zum Abkleben. Es widersteht Temperaturen bis zu 140 °C sowie Lösungsmitteln und Feuchtigkeit.

Eigenschaften:
Der Träger aus Kreppapier bietet eine gute Anpassungsfähigkeit und begrenzt das Reißrisiko, auch bei der Bildung von Winkeln. Das gesättigte Papier erleichtert das Zuschneiden von Hand und verhindert dabei das Ausfransen. Der Kautschukklebstoff sorgt für eine sofortige Haftung ab dem Anbringen. Der Halt bleibt über die Zeit stabil, was das Ablösen und die Wellenbildung des Bands verringert und dadurch Nacharbeiten begrenzt. Eine spezifische Behandlung der Rolle begünstigt ein kontrolliertes Abrollen und verringert Materialverluste. Das Produkt ist mit allen Trocknungsverfahren im Ofen, mittels Infrarot und mit Heizstrahlern kompatibel. Es widersteht ebenfalls Lösungsmitteln und Feuchtigkeit. Die Verwendung beschränkt sich auf Innenanwendungen; eine längere Aussetzung gegenüber Außenbedingungen oder Sonneneinstrahlung macht das Entfernen des Produkts schwierig.

Spezifikationen:
• Modell: 401E
• Farbe: braun
• Trägermaterial: Kreppapier
• Klebstofftyp: Kautschuk
• Dicke: 0,160 mm
• Gesamtbreite: 18 mm, 24 mm, 36 mm, 48 mm, 72 mm oder 1.526 mm
• Gesamtlänge: 50 m
• Haftung auf Edelstahl: 10 N/25 mm
• Zugfestigkeit: 100 N/25 mm
• Bruchdehnung: 10 %
• Temperaturbeständigkeit: 140 °C für 1 Stunde
• Lagerbedingungen: zwischen 16 °C und 25 °C, Luftfeuchtigkeit von 40 bis 65 %, in der Originalverpackung
• Lebensdauer: 12 Monate ab Herstellungsdatum, unter den angegebenen Lagerbedingungen

Normen:
• AFERA 5001: Methode zur Messung der Haftkraft des Bands auf einer Edelstahloberfläche
• AFERA 5004: Methode zur Messung der Zugfestigkeit und der Bruchdehnung des Bands
• AFERA 5006: Methode zur Messung der Banddicke

Stärken

• Das Kreppapier behält seine Stabilität auch bei Verwendung auf eckigen Formen, ohne zu reißen
• Das Zuschneiden von Hand bleibt dank des gesättigten Trägers einfach, ohne Ausfransen
• Die sofortige Haftung des Kautschukklebstoffs beschleunigt das Anbringen
• Der über die Zeit stabile Halt verringert den Nacharbeitsbedarf nach Ablösung oder Wellenbildung
• Das kontrollierte Abrollen begrenzt Materialverluste und unerwünschtes Reißen
• Die Kompatibilität mit Trocknungssystemen im Ofen, mittels Infrarot oder mit Heizstrahlern deckt die verschiedenen Einbrennverfahren ab

Anwendungen

Das Hochleistungsband 401E findet seinen Platz bei Abklebearbeiten für Lackierarbeiten im industriellen und automobilen Umfeld, insbesondere bei Einbrennverfahren mit mittlerer Temperatur oder beschleunigter Trocknung. Es eignet sich für Werkstätten zur Lackvorbereitung, für Ausbesserungs- oder Reparaturlackierarbeiten sowie für allgemeine Abklebearbeiten. Seine Wärmebeständigkeit macht es geeignet für Einbrennschritte im Ofen oder unter Infrarotstrahlern, während seine Beständigkeit gegen Lösungsmittel für Umgebungen geeignet ist, in denen mit Chemikalien gearbeitet wird.

Technische Informationen


Attribute
Verpackungsmaße (L x B x H)247x271x271 mm
Gewicht der Verpackung8363 g
Breite18 mm
Länge50 m
Farbebraun
Stärke0,16 mm
3,60 exkl. MwSt.
/ Stück
4,28 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Breite