04156-00004-02 Tesafilm 4156 PV1 lithorot, 66 Mtr., Breite 48mm

tesa® 4156 PV1

Siehe technische Informationen

Referenzen

Tesa:04156 66M 48MM RED
Rubix:4000940
Hersteller:04156-00024-01
EAN:4063565617072
brand logo

Technische Zusammenfassung

Breite19 mm
Länge66 m
Farberot
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 04156-00004-02 Tesafilm 4156 PV1 lithorot, 66 Mtr., Breite 48mm


tesa® 4156 PV1 ist ein Spezialklebeband zum Abdecken von Filmen und Negativen. Es ist in Litho-Rot (Farbe 57) erhältlich.

tesa® 4156 PV1 ist licht- und alterungsbeständig und lässt sich leicht wieder entfernen, ohne zu brechen oder zu reißen. Es hinterlässt keine Spuren.
tesa® 4156 PV1 lässt sich leicht anbringen, da das Band beim Positionieren flach bleibt und die Kanten keine Falten werfen.
tesa® 4156 PV1 sorgt für ein sicheres Abdecken, da die Kanten perfekt definiert sind.
tesa® 4156 PV1 ist hochtransparent und ohne Leuchttisch mit bloßem Auge erkennbar. Bereits abgeklebte Stellen bleiben somit sichtbar und ermöglichen so eine gute Positionierung des Klebebandes.
dank seiner besonderen Eigenschaften eignet sich tesa® 4156 PV1 auch zum Verbinden von Folien.
Für das Produkt tesa® 4156 PV1 werden die Abroller 6082 und 6090 empfohlen. Die glatten Klingen ermöglichen einen geraden und sauberen Schnitt, der für Lithografiearbeiten geeignet ist.

Technische Informationen


Attribute
Breite19 mm
Länge66 m
Farberot
Stärke0,05 mm
120,87 € exkl. MwSt.
/ 3 Stück
143,84 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage