3510011315 3M™ Abdeckklebeband 201E 36 mm x 50 m
3M™ Allzweck Abdeckklebeband 201E
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
3M:7100196061
Rubix:3105839
Hersteller:7100196061





Dokumente
Produktdetails : 3510011315 3M™ Abdeckklebeband 201E 36 mm x 50 m
Das Abdeckklebeband 201E ist ein geschmeidiges, chamoisfarbenes, 0,135 mm dickes Kreppklebeband mit Kautschuk-Klebstoff für Arbeiten bis zu 80 °C.
Das 3M™ Aluminiumklebeband 425 ist in einer Vielzahl von Anwendungen u. a. als Hitzeschild, zur Wärmereflektion, als Abdeckband für chemische Prozesse und zur Lichtlenkung einsetzbar. Es eignet sich zum Maskieren, Abdichten, Säumen, Abschirmen, chemischen Ablösen etc. Das anschmiegsame Klebeband besteht aus einem Weichaluminiumträger und einem transparenten Acrylat-Klebstoff. Sie können dieses Klebeband auch zum Ummanteln von Kabeln, Verbinden, Galvanisieren, chemischen Ätzen, Abbeizen, als Hitzeschutz und zur Wärmereflexion und - leitung verwenden. Es ist feuchtigkeits-, witterungs- und flammbeständig sowie beständig gegenüber UV-Strahlung und vielen Chemikalien und eignet sich daher für unterschiedlichste Einsatzbereiche. Das Klebeband reflektiert Hitze und Licht, schützt, isoliert und kann somit die Effizienz von Beleuchtungsanlagen steigern. Es ist außerdem für einen breiten Temperaturbereich geeignet.
Stärken
• Es eignet sich zum Zusammenhalten, Befestigen, Einpacken und Verschließen.
• Anschmiegsames Klebeband, das beim Abrollen nicht reißt
• Lässt sich leicht abrollen
• Einfach zu beschriften.
Anwendungen
Zusammenhalten - Befestigen - Einpacken - Verschließen
Technische Informationen
Attribute
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 216x122x122 mm |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 1207 g |
| Breite | 36 mm |
| Länge | 50 m |
| Farbe | beige |
| Stärke | 0,135 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,91 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,46 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std