Referenzen
Tesa:4309 50M 25MM BROWN
Rubix:1174345
Hersteller:04309-00012-01
EAN:4005800220548

Produktdetails : 04309-00012-01 Tesakrepp - 25mm x 50m - hellbraun
Ideale Lösung für professionelle Lackierarbeiten mit der Spritzpistole. Das bis zu 120 °C temperaturbeständige Abdeckband sorgt für saubere, präzise Lackkanten – ohne Abheben oder Klebstoffübertragung.
Eigenschaften:
Das tesa® 4309 Abdeckband überzeugt durch außergewöhnliche Flexibilität und hohe Klebkraft. Das fein gekreppte Papierträgermaterial passt sich hervorragend unregelmäßigen und gebogenen Oberflächen an – ideal für präzise Maskierungen bei Spritzlackierungen, auch in Lackierkabinen mit nachfolgendem Ofendurchgang bei bis zu 120 °C. Es ist nassschliffbeständig und bietet eine optimale Haftung für wasser- und lösemittelbasierte Lacke, wodurch Lacknasen und Rissbildungen effektiv verhindert werden. Das Band lässt sich leicht von Hand abreißen und rückstandsfrei entfernen – ohne Einreißen.
Spezifikationen:
• Trägermaterial: leicht gekrepptes Papier
• Klebstoff: Naturkautschuk
• Anteil biobasierter Materialien (nach Gewicht): 53 %
• Gesamtdicke: 170 µm
• Reißdehnung: 12 %
• Reißfestigkeit: 47 N/cm
• Klebkraft auf Stahl: 3,5 N/cm
• Temperaturbeständigkeit (60 Minuten): 120 °C
• Händisch abreißbar: Ja, sehr gut
• Rückstandsfreies Entfernen nach Ofendurchgang: Ja
Markeninformationen:
tesa® ist eine weltweit führende Marke im Bereich industrieller Klebelösungen. Mit über 125 Jahren Erfahrung und einer Präsenz in zahlreichenden Ländern bietet tesa® innovative Hochleistungsprodukte für Branchen wie Automobilindustrie, Elektronik, Bauwesen, Logistik und viele weitere. Das Portfolio umfasst über 7.000 Produkte. tesa® investiert kontinuierlich in Forschung und Entwicklung, um nachhaltige, leistungsstarke und normgerechte Lösungen bereitzustellen.
Eigenschaften:
Das tesa® 4309 Abdeckband überzeugt durch außergewöhnliche Flexibilität und hohe Klebkraft. Das fein gekreppte Papierträgermaterial passt sich hervorragend unregelmäßigen und gebogenen Oberflächen an – ideal für präzise Maskierungen bei Spritzlackierungen, auch in Lackierkabinen mit nachfolgendem Ofendurchgang bei bis zu 120 °C. Es ist nassschliffbeständig und bietet eine optimale Haftung für wasser- und lösemittelbasierte Lacke, wodurch Lacknasen und Rissbildungen effektiv verhindert werden. Das Band lässt sich leicht von Hand abreißen und rückstandsfrei entfernen – ohne Einreißen.
Spezifikationen:
• Trägermaterial: leicht gekrepptes Papier
• Klebstoff: Naturkautschuk
• Anteil biobasierter Materialien (nach Gewicht): 53 %
• Gesamtdicke: 170 µm
• Reißdehnung: 12 %
• Reißfestigkeit: 47 N/cm
• Klebkraft auf Stahl: 3,5 N/cm
• Temperaturbeständigkeit (60 Minuten): 120 °C
• Händisch abreißbar: Ja, sehr gut
• Rückstandsfreies Entfernen nach Ofendurchgang: Ja
Markeninformationen:
tesa® ist eine weltweit führende Marke im Bereich industrieller Klebelösungen. Mit über 125 Jahren Erfahrung und einer Präsenz in zahlreichenden Ländern bietet tesa® innovative Hochleistungsprodukte für Branchen wie Automobilindustrie, Elektronik, Bauwesen, Logistik und viele weitere. Das Portfolio umfasst über 7.000 Produkte. tesa® investiert kontinuierlich in Forschung und Entwicklung, um nachhaltige, leistungsstarke und normgerechte Lösungen bereitzustellen.
Stärken
• Hervorragende Anpassung an unebene oder gewölbte Flächen
• Starke Haftung auf verschiedensten Materialien (lackiertes Metall, Glas, Gummi, Chrom)
• Temperaturbeständig bis 120 °C
• Einfach von Hand abzureißen – für effiziente Anwendung
• Rückstandsfreies Entfernen ohne Materialbeschädigung
• Kompatibel mit Wasser- und Lösungsmittellacken
• Nassschliffbeständig
• 53 % biobasierter Materialanteil
• Ofentauglich – auch für hitzebeständige Maskierungen geeignet
• Starke Haftung auf verschiedensten Materialien (lackiertes Metall, Glas, Gummi, Chrom)
• Temperaturbeständig bis 120 °C
• Einfach von Hand abzureißen – für effiziente Anwendung
• Rückstandsfreies Entfernen ohne Materialbeschädigung
• Kompatibel mit Wasser- und Lösungsmittellacken
• Nassschliffbeständig
• 53 % biobasierter Materialanteil
• Ofentauglich – auch für hitzebeständige Maskierungen geeignet
Anwendungen
Das tesa® 4309 Abdeckband ist speziell für professionelle Spritzlackierungen entwickelt worden. Es wird häufig in Kfz-Werkstätten, in der metallverarbeitenden Industrie sowie überall dort eingesetzt, wo exaktes, sauberes Abkleben gefordert ist. Geeignet für Oberflächen wie lackiertes Metall, Glas, Chrom und Gummi – sowohl für klassische Maskierungen als auch für Ofenvorbereitungen.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 15600,83 g |
|---|---|
| Breite | 25 mm |
| Länge | 50 m |
| Farbe | braun |
| Stärke | 0,17 mm |
| Werkstoff | leicht gekrepptes papier |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
49,92 € exkl. MwSt.
/ 12 Stück
59,40 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage