04316-00009-03 Tesakrepp - 25mm x 50m - chamois

Flachgekrepptes Papierabdeckband für Lackierarbeiten mit anschließender Trocknung bis 100°C

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Tesa:4316 50M 25MM
Rubix:1174397
Hersteller:04316-00009-03
EAN:4042448089601
04316-00009-03 Tesakrepp - 25mm x 50m - chamois

Technische Zusammenfassung

Breite25 mm
Länge50 m
Farbeweiß
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 04316-00009-03 Tesakrepp - 25mm x 50m - chamois


Fein gekrepptes Papierklebeband, speziell entwickelt für anspruchsvolle Abdeckarbeiten wie das Spritzlackieren. Es überzeugt durch hervorragende Anpassungsfähigkeit, zuverlässige Klebkraft und Hitzebeständigkeit bis zu 100 °C.

Eigenschaften:
Das tesa® 4316 Abdeckband zeichnet sich durch seine hohe Flexibilität und geringe Materialstärke aus, was die Anwendung auf unebenen oder komplexen Oberflächen erheblich erleichtert. Es haftet sicher auf verschiedenen Untergründen wie lackiertem Metall, Gummi, Glas oder verchromten Teilen. Dank seiner Beständigkeit gegen Nassschliff und der Eignung für Trocknungsprozesse bei bis zu 100 °C ist es die ideale Lösung für präzise Lackiervorbereitungen. Nach dem Einsatz lässt es sich rückstandsfrei und sauber entfernen.

Spezifikationen:
• Trägermaterial: leicht gekrepptes Papier
• Klebemasse: Naturkautschuk
• Gesamtdicke: 140 µm
• Reißdehnung: 10 %
• Reißkraft: 38 N/cm
• Klebkraft auf Stahl: 3,4 N/cm
• Max. Anwendungstemperatur (60 Min.): 100 °C
• Manuell abreißbar: sehr gut
• Rückstandsfreies Entfernen: ja
• Anteil biobasierter Materialien (ohne Liner): 54 %

Markeninformationen:
tesa® – mit Hauptsitz in Deutschland – zählt zu den weltweit führenden Herstellern technischer Klebelösungen. Mit über 125 Jahren Erfahrung bietet tesa® ein Portfolio von zahlreichenden Produkten für unterschiedlichste Industriezweige wie Automobilbau, Elektronik und industrielle Fertigung. Die kontinuierliche Entwicklung innovativer, leistungsfähiger Produkte sowie das Engagement für Nachhaltigkeit – z. B. durch den Einsatz biobasierter Rohstoffe und klimaneutrale Ziele – stehen im Fokus des Unternehmens.

Stärken

• Optimale Anpassung an komplexe Oberflächen
• Starke Haftung auf Metall, Glas, Gummi und Chrom
• Temperaturbeständigkeit bis 100 °C
• Sauberes und einfaches Entfernen ohne Kleberückstände
• Für Nassschliff geeignet
• Schnelle Applikation, leicht per Hand abreißbar
• 54 % biobasierte Materialzusammensetzung
• Reduzierter Nacharbeitsaufwand dank präziser Farbkanten

Anwendungen

• Ideal für Karosseriewerkstätten, Fertigungslinien und industrielle Finish-Arbeiten mit hohem Anspruch an Maskierpräzision
• Perfekt für Spritzlackierungen in der Industrie und im Automobilbereich
• Einsetzbar bei Lackierprozessen mit Ofentrocknung

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht10913,48 g
Breite25 mm
Länge50 m
Farbeweiß
Stärke140 mm
Werkstoffnatürliches gummi
Max. Temperatur100 °C
35,28 € exkl. MwSt.
/ 12 Stück
41,98 € inkl. MwSt.

Breite

25 mm