89915066 Polyesterklebeband 8991, Blau, 51mm x 66m, 0.061mm
3M™ Polyesterklebeband 8991
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
3M:7000049779
Rubix:3479529
Hersteller:7000049779
EAN:00051115647321

Dokumente
Produktdetails : 89915066 Polyesterklebeband 8991, Blau, 51mm x 66m, 0.061mm
Unser 3M Polyesterklebeband 8991 ist ein dünnes und anschmiegsames, universell einsetzbares Klebeband. Es eignet sich hervorragend u. a. als Abdeckband in Anwendungen, bei denen hohe Temperaturen vorkommen – wie zum Beispiel beim Pulverlackieren. Das mit Silikon-Klebstoff beschichtete Klebeband haftet auf vielen schwer zu verklebenden Oberflächen. Es ist chemikalienbeständig und unter verschiedensten Temperaturen und Bedingungen einsetzbar.
Abdeckband für hohe Temperaturanforderungen Das 3M™ Polyesterklebeband 8992 ist vielseitig einsetzbar und eignet sich ideal zum Abkleben in Anwendungen, bei denen eine hohe Temperaturbeständigkeit gefordert ist. Die transluzent-grüne Trägerfolie ist reißfest. Das mit einem Silikon-Klebstoff beschichtete Klebeband erzeugt scharfe Farbkanten und eignet sich daher sehr gut u. a. zum Abkleben von Werkteilen beim Pulverbeschichten. Es ist von den meisten Oberflächen sauber und in einem Zug ablösbar, ohne sich aufzufasern oder zu reißen. Dieses Klebeband ist eine dickere Version des 3M™ Polyesterklebebands 8991. Dank guter Chemikalienbeständigkeit bewährt sich dieses Klebeband in chemischen Prozessen und anderen anspruchsvollen Arbeitsverfahren, wie zum Beispiel beim Eloxieren. Der druckempfindliche Silikon-Klebstoff eignet sich für einen großen Temperaturbereich zwischen -50 °C und +204 °C. Empfohlene Anwendungsbereiche Abkleben von Werkteilen beim Pulverbeschichten Verkleben von Verbundstoffen Abdecken von Metallflächen in Säure- oder Ätzbädern Als Oberflächenschutz gegen Kratzer beim Hantieren und Transport Als Entgratungshilfe bei Metallverklebungen, wo überschüssiges Material (Epoxid) auf das Klebeband fließt
Stärken
• Einsetzbar unter anspruchsvollen Bedingungen und Temperaturen von -50 °C bis +204 °C
• Sauber entfernbar auch nach Einwirkung hoher Temperaturen (z. B. beim Pulverbeschichten)
• Polyesterfolie mit ausgezeichneter thermischer und chemischer Beständigkeit und zugleich Flexibilität
• Der Silikon-Klebstoff kann rückstandsfrei von unterschiedlichsten Oberflächen entfernt werden
• Transluzent-blauer Träger – gut zu sehen und leicht zu positionieren
Anwendungen
Oberflächenschutz
Technische Informationen
Attribute
| Breite | 50 mm |
|---|---|
| Länge | 66 m |
| Farbe | blau |
| Stärke | 0,061 mm |
| Werkstoff | polyester |
| Max. Temperatur | 204 °C |
| Min. Temperatur | -50 °C |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
649,44 € exkl. MwSt.
/ 24 Rollen
772,83 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage