58396 Vliesrolle fine rot. 125mm breit. 10M Rolle
Scotch-Brite™ Wear Resistant Vliesrolle WR-RL
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
3M:1122421
Rubix:1531025
Hersteller:7100182466
EAN:4001895767944

Dokumente
Produktdetails : 58396 Vliesrolle fine rot. 125mm breit. 10M Rolle
Das breite Portfolio dieser Vliesrollen beinhaltet verschiedene Produktvarianten, welche für das Ausbessern von Edelstahl- und Aluminiumoberflächen, mattes Metallfinish, leichte Fleckenentfernung und Werkzeugreinigung geeignet sind. Die Wear and Resistant Vliesrollen können zum Reinigen empfindlicher Oberflächen verwendet werden, um Matteffekte zu erzielen oder lackierte Oberflächen für den nächsten Prozessschritt anzurauen. Sie können nach einer ersten Lackschicht, zum Zwischenschliff und auch vor dem Verkleben aufgetragen werden.
Das Scotch-Brite™ Wear Resistant Schleifvlies-Material als Rollenware ist ausgelegt für maschinelle sowie hangeführte Anwendungen und eignet sich besonders für das Reinigen, Finishen sowie leichte Entgratungsarbeiten.
Stärken
Besonders reißfestes und widerstandsfähiges Clean & Finish Material;Dreidimensionales Scotch-Brite™-Faservlies;Gleichbleibendes, reproduzierbares Arbeitsergebnis;Keine Veränderung der Werkstückgeometrie;Markantes Strichbild mit feiner Struktur;Passt sich der Geometrie des Werkstücks an
Anwendungen
Glätten, Mattieren und Reinigen verschiedener Oberflächen, Anrauen von Lackoberflächen, Entfernen von Holzfasern, leichtes Entgraten
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 10000 mm |
|---|---|
| Breite | 125 mm |
| Werkstoff | polyamid |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2.503,36 € exkl. MwSt.
/ 32 Stück
2.979,00 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen