266194 Vliesrolle PS-RL, 100mm x 10m, A VFN
Scotch-Brite™ Vliesrolle PS-RL
Siehe technische InformationenReferenzen
3M:1152085
Rubix:3481082
Hersteller:7000097922



Produktdetails : 266194 Vliesrolle PS-RL, 100mm x 10m, A VFN
Die Scotch-Brite™ Vliesrolle PS-RL ist eine preisgünstige Alternative zum Glätten, Mattieren und Reinigen verschiedener Oberflächen. Auch das Anrauhen von Lackoberflächen sowie das Entfernen von Holzfasern oder leichtes Entgraten ist mit diesem Vliesmaterial möglich.
Verwenden Sie 3M™ Finesse-it™ Schleifblüten 460LA zum Reparieren von Klarlack-Defekten auf Automobilen. Unsere Scheiben gleichen Defekte schnell aus und minimieren die Verarbeitungsschritte. Die 3M™ Schleifmittel bleiben scharf und ermöglichen so reproduzierbares Finish und Ergebnisse. Sie halten oft mehr als fünfmal länger als herkömmliche Scheiben und bieten präzise Finishing-Kontrolle. Die dreidimensionalen, pyramidenförmige Strukturen sind gleichmäßig über die gesamte Oberfläche der Trizact Schleifmittel verteilt, um eine gleichmäßige Leistung zu gewährleisten und Abweichungen zwischen verschiedenen Scheiben vorzubeugen. Unsere Filmscheiben eignen sich hervorragend für das Finishen, zur Ausbesserung und zum Nivellieren bei Arbeiten auf Farbe und zum Entfernen von Fehlern auf Klarlack- und Kunststoffbeschichtungen. Durch das präzise abgestufte Mineral können die Verarbeitungsschritte reduziert und eine hohe Glanzstufe erreicht werden. Es wird nur eine kleine Menge an Wasser benötigt, wodurch das Verfahren einfach und effizient wird. Durch ihre längere Standzeit in Kombination mit ihrer schnellen und gleichmäßigen Abtragsleistung ist die Filmscheibe ideal für Sofortreparaturen.
Stärken
• Hartes, spitzes Schleifkorn
• Das Material kann sowohl per Hand als auch mit dem Handblock verwendet werden und eigent sich für nasse sowie trockene Anwendungen.
Anwendungen
Reinigen
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 10000 mm |
|---|---|
| Breite | 100 mm |
| Werkstoff | polyamid |
| Körnung | sehr fein |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
152,80 € exkl. MwSt.
/ 4 Rollen
181,83 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage