58401 Wear Resistant Vliesrolle WR-RL, 150mm x 10m, S VFN
Scotch-Brite™ Verschleißfeste Rolle
Siehe technische InformationenReferenzen
3M:7100182518
Rubix:3478657
Hersteller:7100182518
EAN:03134375442237

Produktdetails : 58401 Wear Resistant Vliesrolle WR-RL, 150mm x 10m, S VFN
Verwenden Sie Scotch-Brite™ Verschleißfeste Rollen für effizientes Reinigen, Finishen und leichtes Entgraten. Unsere vielseitigen Rollen können in maschinellen oder manuellen Anwendungen eingesetzt werden. Wählen Sie aus Qualitäten, die für Ausbesserungen auf gebürsteten Edelstahl- und Aluminiumoberflächen, für metallisches Mattfinish, die Entfernung leichter Makel sowie die Werkzeugreinigung geeignet sind. Die Rollen können zur Reinigung empfindlicher Oberflächen, zur Erzielung eines gebürsteten Matt-Effekts oder zum Aufrauen lackierter Oberflächen vor dem Neulackieren verwendet werden. Sie können nach einem ersten Lackauftrag für den Zwischen-Lackschliff und auch vor dem Kleben eingesetzt werden.
Scotch-Brite™ Verschleißfeste Rollen eignen sich zum Reinigen, Finishen und leichten Entgraten.
Stärken
Verändert die Geometrie des Werkstücks nicht;Zum Reinigen, Finishen und leichten Entgraten verwenden;Maschinelle und manuelle Anwendungen;Geeignet für maschinelle und manuelle Anwendungen
Anwendungen
Ideal zum Reinigen, Finishen und leichten Entgraten;Effiziente Ausbesserungen auf gebürsteten Edelstahl- und Aluminiumoberflächen durchführen;Für metallisches Mattfinish, die Entfernung leichter Makel und die Werkzeugreinigung verwenden
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 10000 mm |
|---|---|
| Breite | 150 mm |
| Werkstoff | faser |
| Körnung | sehr fein |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3.380,40 € exkl. MwSt.
/ 36 Rollen
4.022,68 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage