51893 Grobreinigungsscheibe 100mm x 13mm x 6mm, S XCRS
Scotch-Brite™ Roloc™ Grobreinigungsscheibe XT-DR Pro
Siehe technische InformationenReferenzen
3M:51893
Rubix:3477938
Hersteller:7100192704
EAN:04054596626775
Produktdetails : 51893 Grobreinigungsscheibe 100mm x 13mm x 6mm, S XCRS
Die Scotch-Brite™ Roloc™ Grobreinigungsscheibe XT Pro besteht aus Siliziumcarbid, das in eine offene Nylonfaserkonstruktion integriert ist. Unsere Scheiben entfernen effektiv Rost, Farben, Zunder, Beschichtungen und Klebstoffe von Oberflächen, ohne das Grundmaterial wesentlich zu verändern.
Profitieren Sie mit der Scotch-Brite™ Roloc™ Grobreinigungsscheibe XT Pro beim Vorbehandeln von Metalloberflächen oder beim Entfernen von Rost und Lack von der verbesserten Anpassungsfähigkeit bei gleichbleibender Festigkeit. Die Scheibe zeichnet sich durch eine Kombination aus neu entwickelten Faserbündeln, Kunstharz und Siliciumcarbid-Schleifmitteln aus, die zusammen ein dickes, offenes Vlies bilden. Durch die federnde Beschaffenheit der Fasern kann die Scheibe sich genauer an die Konturen des Werkstücks anpassen. Dies erhöht die Kontaktfläche und den Abtrag. Sie passt sich an Schweißraupen an, um Schweißnähte zu polieren, ohne sie zu entfernen. Außerdem ermöglicht Sie Ihnen das Bearbeiten schwer zugänglicher Stellen, ohne das Werkstück zu beschädigen. Durch seinen starken Abtrag sorgt das Siliciumcarbid für eine hervorragende Oberflächenqualität. Unerwünschte Grate, Verschmutzungen und Verunreinigungen werden effektiv entfernt, ohne die Gestalt des Werkstücks zu verändern. Dies wiederum reduziert Nacharbeiten und steigert die Produktivität. Lücken im Vlies ermöglichen zudem den Abtransport von Schleifabrieb, sodass ein Zusetzen des Schleifmittels minimiert wird. Die festigende Kunstharzbindung bricht während der Arbeit nach und nach auf, um neue Faserbündel und neues superscharfkantiges Siliciumcarbid-Schleifmittel freizulegen. Dies stellt eine konstante Abtragleistung über die gesamte Standzeit sicher. Die hochfesten Fasern wirken einem Ausreißen entgegen und liefern auch an Kanten hervorragende Ergebnisse. Die Scheibe zeichnet sich außerdem durch geringe Vibration und Funkenbildung sowie hohe Umdrehungszahlen und eine lange Standzeit aus.
Stärken
• Schnelle Entfernung von Rost, Farben, Zunder und Beschichtungen von Metall
• Hochfeste Faser, resistent gegen Ausbrüche und bietet optimale Leistung an Kanten
• Hohe Anpassungsfähigkeit bietet eine größere Kontaktfläche für schnellere Abtragleistungen
• Siliziumcarbid schneid aggressiv und hinterlässt ein feines Finish.
• Widerstandsfähig gegen Belastung und somit gleichmäßige Schnittleistung
Anwendungen
Reinigen
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser | 100 mm |
|---|---|
| Körnung | grob |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
143,10 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
170,29 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage