65165 22 mm (IPS)

3M™ Cubitron™ II Fiberscheibe 987C

Siehe technische Informationen

Referenzen

3M:LS65165
Rubix:2848518
Hersteller:7000062841
65165 22 mm (IPS)

Technische Zusammenfassung

Durchmesser125 mm
Körnung36
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 65165 22 mm (IPS)


Die 3M™ Cubitron™ II Fiberscheibe 987C bietet eine höhere Abtragsrate und Standzeit als andere Fiber- und Schleifscheiben. Unsere Schleifscheiben sind ausgestattet mit 3M präzisionsgeformtem Schleifkorn in Kombination mit einer steifen Fiberunterlage für höhere Produktivität bei mittleren und schweren Abtragsanwendungen.
Verwenden Sie das 3M™ Cubitron™ ll Gewebeband 947A für hervorragende Ergebnisse in zahlreichen Anwendungen – vom automatischen Schleifen mit hohem Anpressdruck bis zum Freihandschleifen mit geringem und mittlerem Anpressdruck, an Maschinen wie Schleifbock, Feilenbandschleifer, Gerade- und Langbandschleifer. Unsere Schleifbänder der 947A Reihe enthalten präzisionsgeformte Schleifkörner auf einer X-Unterlage aus Baumwoll-Polyester-Gemisch. Das präzisionsgeformte Korn bildet dreieckige Spitzen, die das Metall schneiden und nicht wie herkömmliche Schleifmittel durchfurchen oder „durchpflügen”. Diese Spitzen schärfen sich beim Brechen kontinuierlich selbst, sodass ein extrem schnelles Schneiden möglich ist – dies verringert hitzebedingte Spannungsrisse und Verfärbung. Das Schleifmittel erzeugt über seine gesamte Lebensdauer ein gleichmäßiges Finish und trägt dazu bei, Verbrennen beim Schleifen von Stirnholz zu verhindern. Die X-Gewebeunterlage bietet Beständigkeit und bindet das Schleifmineral mit Kunstharz, sodass auch bei starker Hitze und hohem Anpressdruck eine zuverlässige Leistung erzielt wird.

Stärken


• Integriertes Schleifhilfsmittel verringert die Schleiftemperatur bei hitzeempfindlichen Legierungen und verlängert so die Lebensdauer, z.B. bei Edelstahl
• Die steife Fiberunterlage und die starke Kunstharzverbindung sorgen für Langlebigkeit und Verschleißfestigkeit bei schweren Schleifanwendungen.
• Enthält 3M präzisionsgeformtes Schleifkorn, schleift deutlich kühler und länger als Mitbewerberprodukte und ermöglicht dadurch, die Verarbeitungsmenge zu erhöhen.
• Integriertes Schleifhilfsmittel verringert die Schleiftemperatur bei hitzeempfindlichen Legierungen und verlängert so die Lebensdauer.
• Erste Wahl für Edelstahl

Anwendungen

Abkanten - Abtragen von Schweißnähten - Anfasen - Angussentfernung - Bearbeiten von Schweißnähten - Bearbeitung mit Winkelschleifer - Entfernen von Dichtungen - Entgraten - Finishen - Formen von Metall - Hochdruckschleifen - Materialabtrag - Materialabtrag bei Metall - Oberflächenveredelung - Oberflächenvorbereitung - Schleifen - Schleifen von Blechen - Schleifen von Platten - Schweißnahtentfernung und Finishen - flache Bereiche - Überblenden

Technische Informationen


Attribute
Durchmesser125 mm
Körnung36
Anwendungfinishen
Bohrungsdurchmesser22 mm
Schleifmittelartkeramik
183,00 € exkl. MwSt.
/ 50 Stück
217,77 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 13 ) Arbeitstagen