7000028204 Cubitron™ II Fiberscheibe 982C, 180 mm x 22 mm, 80+
3M™ Cubitron™ II Fiberscheibe 982C
Siehe technische InformationenReferenzen
3M:27741
Rubix:3898659
Hersteller:7000028204
EAN:50051141277412

Produktdetails : 7000028204 Cubitron™ II Fiberscheibe 982C, 180 mm x 22 mm, 80+
Die 3M™ Cubitron™ II Fiberscheibe 982C stellt die erste Wahl für die allgemeine Metallbearbeitung dar. Die einzigartige Präzisionskorntechnologie von 3M steht für unverwechselbare Zerspanleistung und Lebensdauer. Diese Fiberscheibe erzielt schnelle Schleifprozesse, maximale Abtragsleistung und eine lange Standzeit. Spannungsrisse und Verfärbungen werden hierbei vermieden.
Schleifen, Überblenden und Finishen von schwer zugänglichen Bereichen mit der 3M™ Feilenbandmaschine. Unsere Schleifmaschine bietet ausgewogene Gewichtsverteilung und 3M™ Gripping Material für verbesserte Ergonomie und geringere Belastung der Handgelenke. Sie ist ideal für eine Vielzahl von Anwendungen bei der Metallbe- und -verarbeitung und zum Entgraten, Reinigen, Überblenden und Finishen in engen oder schwer zugänglichen Bereichen. Das Gehäuse und der Griff sind um 360° drehbar und damit ultimativ vielseitig. Die befestigte Bandabdeckung fällt beim Bandwechsel nicht ab und funktioniert mit optimierter Bandgeschwindigkeit für 3M™ Schleifbänder und Scotch-Brite™ Bänder.
Stärken
• Einzigartige 3M Präzisionskorntechnologie für unverwechselbare Zerspanleistung und Lebensdauer
• Für hohe Beanspruchung geeignet, z. B. Baustahlbearbeitung
• Benötigt weniger Druck und bietet einen höheren Arbeitskomfort
• Bearbeitet die Oberfläche sauber und gleichmäßig
• Für den Baustahlbereich
Anwendungen
Abkanten - Abtragen von Schweißnähten - Anfasen - Angussentfernung - Bearbeiten von Schweißnähten - Entgraten - Finishen - Hochdruckschleifen - Materialabtrag - Oberflächenveredelung - Oberflächenvorbereitung - Schleifen - Schweißnahtentfernung und Finishen - leichtes Schleifen - Überblenden
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 50,44 g |
|---|---|
| Durchmesser | 180 mm |
| Körnung | 80 |
| Anwendung | bearbeiten von schweißnähten |
| Bohrungsdurchmesser | 22,23 mm |
| Schleifmittelart | keramik |
| Trägermaterial | glasgewebe |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
521,00 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
619,99 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage