7100046328 Hookit™ Filmscheibe 775L, 150 mm, 120+, ungelocht
3M™ Cubitron™ II Hookit™ Filmscheibe 775L
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
3M:86821
Rubix:2848409
Hersteller:7100046328
EAN:00051125868211

Dokumente
Produktdetails : 7100046328 Hookit™ Filmscheibe 775L, 150 mm, 120+, ungelocht
Die 3M™ Cubitron™ II Hookit™ Filmscheibe 775L verfügt über das präzisionsgeformte Keramikkorn von 3M – eine revolutionäre Weiterentwicklung in der Schleiftechnologie – jetzt erhältlich in den feinen Körnungen 500+ bis 1000+. Das dreieckig geformte Keramikmineral ist darauf ausgelegt, durch das Substrat zu schneiden, anstatt es auszufugen oder zu „durchpflügen“ wie herkömmliche Schleifmittel. Dadurch ermöglicht die Scheibe einen doppelt so schnellen Abtrag und eine bis sechsmal längere Standzeit im Vergleich zu handelsüblichen Scheiben – ohne Einbußen beim Finish.
Diese Scheiben sind jetzt mit einer erweiterten Körnung bis 1.000+ erhältlich und eignen sich damit ideal für ein breites Anwendungsspektrum, von aggressivem Materialabtrag bis hin zur Feinbearbeitung. Effektiv auf einer Vielzahl von Oberflächen, darunter Metalle, Verbundwerkstoffe, alle Holzarten, Farben, Grundierungen und andere Beschichtungen. Der langlebige Folienträger bietet eine höhere Reißfestigkeit als Papierscheiben und sorgt so für zusätzliche Haltbarkeit und Kantenstabilität sowohl bei Nass- also auch bei Trockenanwendungen. Die besten Ergebnisse erzielen Sie mit 3M Xtract™ Exzenterschleifern – für maximale Leistung und Effizienz. Unser komplettes Sortiment an 3M™ Hookit™ Schleifscheiben eignet sich perfekt für Umgebungen, in denen Scheiben mit selbstklebender Rückseite durch Staub oder Schmutz verunreinigt werden können. Hookit Schleifscheiben sind weniger aggressiv als 3M™ Stikit™ Schleifscheiben und eignen sich daher ideal für feineres Finish. Hookit Schleifscheiben lassen sich leicht an einem kletthaftenden Stützteller befestigen, sauber entfernen und während der gesamten Standzeit des Schleifmittels wiederverwenden, was die Kosteneffizienz und den Komfort erhöht.
Stärken
• REVOLUTIONÄRES KORNDESIGN: Die 3M Präzisionskorntechnologie sorgt für schnellen Abtrag und lange Standzeit ohne Abstriche, ohne das Finish zu beeinträchtigen. Jetzt in den Körnungen 80+ bis 1.000+ erhältlich.
• FUNKTIONIERT GUT AUF VIELEN OBERFLÄCHEN: Geeignet für alle Metalle, Verbundwerkstoffe, Holz, Farben, Grundierungen und andere Beschichtungen
• LANGLEBIGES FOLIEN-TRÄGERMATERIAL: Das Folien-Trägermaterial bietet im Vergleich zu Scheiben mit Papierträgern eine höhere Reißfestigkeit und Kantenstabilität bei gleichbleibend hoher Oberflächenqualität.
• SCHNELLER UND EINFACHER SCHEIBENWECHSEL: Das 3M™ Hookit™ Befestigungssystem ermöglicht einfachen Scheibenwechsel und trägt zur Optimierung der Standzeit bei.
• DECKT EIN BREITES SPEKTRUM VON ANWENDUNGEN AB: Vielseitige Scheibe für Finishing-Anwendungen und Materialabtrag
Anwendungen
Allgemeine Schleifarbeiten - Entgraten - Exzenterschleifen - Finishen - Grobschleifen - Oberflächenveredelung - Schleifen - Überblenden
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 9,206 g |
|---|---|
| Durchmesser | 152,4 mm |
| Körnung | 120 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
270,00 € exkl. MwSt.
/ 250 Stück
321,30 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage




