01871 Metal-Finishing Kompaktscheibem 203mm x 25,4mm x 76mm, 5AmED
Scotch-Brite™ Metal Finishing Kompaktscheibe MF-WL
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
3M:12193
Rubix:3477999
Hersteller:7100000490
Dokumente
Produktdetails : 01871 Metal-Finishing Kompaktscheibem 203mm x 25,4mm x 76mm, 5AmED
spezielle Kompaktscheibe zum Erzielen dekorativer, grober Oberflächen mit markantem Strichbild speziell auch weicheren Metallen wie Kupfer oder Aluminium.
Spezielle Kompaktscheibe zum Erzielen dekorativer, grober Oberflächen mit markantem Strichbild speziell auch weicheren Metallen wie Kupfer oder Aluminium
Stärken
Gewickelte Faservlies-Scheibe;Imprägnierung;Offene Konstruktion;Spezielles Finishing Vlies;Gleichbleibendes Arbeitsergebnis während der gesamten Standzeit;Gleichmäßige Oberfläche ohne Rattermarken;Keine Veränderung der Werkstückgeometrie;Kostenersparnis durch geringere Rüst- und Nebenzeiten;Universeller Einsatz für die meisten Finish Anwendungen;Durch gleichmäßige Kornverteilung kein Abweichen im Oberflächenbereich;Einsatz auf Maschinensystemen;Erhöhung der Standzeit
Anwendungen
Spezielle Kompaktscheibe zum Erzielen dekorativer, grober Oberflächen mit markantem Strichbild speziell auch weicheren Metallen wie Kupfer oder Aluminium
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser | 203,2 mm |
|---|---|
| Körnung | mittel |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
389,94 € exkl. MwSt.
/ 3 Stück
464,03 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
