PNDH4227 Präzisions-Vliesscheibe, Grob, 125mm x 22,23mm
Scotch-Brite™ Präzisions-Vliesscheibe
Siehe technische InformationenReferenzen
3M:PNDH4227
Rubix:3474833
Hersteller:7100274227
EAN:04064035130961




Produktdetails : PNDH4227 Präzisions-Vliesscheibe, Grob, 125mm x 22,23mm
Scotch-Brite™ Präzisions-Vliesscheiben setzen einen neuen Standard in der Oberflächenbearbeitung. Diese neu formulierten Mehrzweckscheiben verfügen über das in das Vlies eingearbeitete 3M Präzisionsgeformte Korn, wodurch sich die Scotch-Brite™ Produktreihe durch eine noch bessere Produktivität und längere Standzeiten auszeichnet.
Unser 3M™ Hookit™ Schnellwechselsystem bietet eine hervorragende Abstützung des Trägers und ermöglicht besondere einfache Scheibenwechsel sowie eine optimierte Standzeit, während das Folien-Trägermaterial für ein perfektes Oberflächenfinish sorgt. Die Purple Aluminiumoxid-Scheibe ist in verschiedenen Größen und Körnungen erhältlich. Durch eine offene Streuung ist zwischen den Schleifkörnern mehr Platz, sodass Schleifpartikel sich in den Lücken ansammeln, anstatt die Schneidkante der Körner zuzusetzen. Die staubabweisende Beschichtung ermöglicht der Scheibe, länger Weichhölzer, Lacke und anderen Materialien zu schleifen, die sonst die Scheibe verstopfen und die Schleiffähigkeit beeinträchtigen würden. +K7
Stärken
• EIN NEUES NIVEAU DER MEHRZWECKPRODUKTIVITÄT: Mit ihrem erweiterten Spektrum an Körnungen eignen sich diese Scheiben zum Verblenden, Reinigen, Entgraten, Schleifen, Abrunden von Ecken und Feinschleifen
• AUFGERÜSTET FÜR HOHE LEISTUNGSFÄHIGKEIT: Hergestellt mit 3M Präzisionsgeformtem Korn, das eine erhöhte Abtragsrate ohne Einbußen beim Finish bietet
• GEEIGNET FÜR EINE REIHE VERSCHIEDENER METALLE: Hervorragend geeignet für Aluminium und Weichmetalle, Kohlenstoffstahl, Edelstahl und mehr
• SCHNELLE UND EINFACHE BEFESTIGUNG: Die Kletthaftung ermöglicht einfaches Anbringen, Abnehmen und Wiederanbringen der Scheibe bei mehrstufigen Prozessen
• ANPASSUNGSFÄHIGKEIT OHNE KOMPROMISSE: Das 3M Präzisionsgeformte Korn gewährleistet einen aggressiven Abtrag, während das anpassungsfähige Vliesgewebe einem Ausfugen vorbeugt
• ZWEI INNOVATIVE TECHNOLOGIEN IN EINER SCHEIBE: Die Scotch-Brite™ Vliesfasern bieten mit dem 3M Präzisionsgeformten Korn eine verbesserte Leistung gegenüber herkömmlichen Vliesscheiben
• IN VERSCHIEDENEN KÖRNUNGEN ERHÄLTLICH: Wählen Sie zwischen Sehr Fein (VFN), Fein (FN), Mittel (MED), Grob (CRS) und Extra grob (XCRS), um Ihre Anforderungen zu erfüllen
Anwendungen
Entgraten - Feinschleifen - Reinigen - Schleifen - Überblenden
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser | 125 mm |
|---|---|
| Körnung | grob |
| Anwendung | entgraten – feinschleifen – reinigen – schleifen – überblenden |
| Bohrungsdurchmesser | 22,23 mm |
| Schleifmittelart | keramik |
| Trägermaterial | vlies |
| Serie | pn-dh |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
382,00 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
454,58 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage