7000045161 Fiberscheibe 987C, 115 mm x 22 mm, 80+, geschlitzt

3M™ Cubitron™ II Fiberscheibe 987C

Siehe technische Informationen

Referenzen

3M:27649
Rubix:3474789
Hersteller:7000045161
EAN:00051141276496
brand logo

Technische Zusammenfassung

Durchmesser115 mm
Körnung80
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 7000045161 Fiberscheibe 987C, 115 mm x 22 mm, 80+, geschlitzt


Die 3M™ Cubitron™ II Fiberscheibe 987C bietet eine höhere Abtragsrate und Standzeit als andere Fiber- und Schleifscheiben. Unsere Schleifscheiben sind ausgestattet mit 3M präzisionsgeformtem Schleifkorn in Kombination mit einer steifen Fiberunterlage für höhere Produktivität bei mittleren und schweren Abtragsanwendungen.
Mit dieser leistungsstarken Grobreinigungsscheibe erhalten Sie eine wesentlich höhere Standzeit im Vergleich zu den handelsüblichen schwarzen Clean & Strip Scheiben. Dieses Produkt wurde besonders zur Reinigung vor und nach dem Schweißen in der Metallverarbeitung sowie auch zum Entfernen von Rost und anderen Beschichtigungen in der Werkstatt oder industriellen Fertigung entwickelt.

Stärken


• Integriertes Schleifhilfsmittel verringert die Schleiftemperatur bei hitzeempfindlichen Legierungen und verlängert so die Lebensdauer, z.B. bei Edelstahl
• Die steife Fiberunterlage und die starke Kunstharzverbindung sorgen für Langlebigkeit und Verschleißfestigkeit bei schweren Schleifanwendungen.
• Enthält 3M präzisionsgeformtes Schleifkorn, schleift deutlich kühler und länger als Mitbewerberprodukte und ermöglicht dadurch, die Verarbeitungsmenge zu erhöhen.
• Integriertes Schleifhilfsmittel verringert die Schleiftemperatur bei hitzeempfindlichen Legierungen und verlängert so die Lebensdauer.
• Erste Wahl für Edelstahl

Anwendungen

Abkanten - Abtragen von Schweißnähten - Anfasen - Angussentfernung - Bearbeiten von Schweißnähten - Bearbeitung mit Winkelschleifer - Entfernen von Dichtungen - Entgraten - Finishen - Formen von Metall - Hochdruckschleifen - Materialabtrag - Materialabtrag bei Metall - Oberflächenveredelung - Oberflächenvorbereitung - Schleifen - Schleifen von Blechen - Schleifen von Platten - Schweißnahtentfernung und Finishen - flache Bereiche - Überblenden

Technische Informationen


Attribute
Gewicht der Verpackung20,71 g
Durchmesser115 mm
Körnung80
Anwendungbearbeiten von schweißnähten
Bohrungsdurchmesser22 mm
Schleifmittelartkeramik
Trägermaterialglasgewebe
258,00 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
307,02 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen