7100192340 Grobreinigungsscheibe Pro Extra Cut, 178mm x 22mm

Scotch-Brite™ Grobreinigungsscheibe XT Pro Extra Cut

Siehe technische Informationen

Referenzen

3M:51902
Rubix:3478468
Hersteller:7100192340
brand logo

Technische Zusammenfassung

Durchmesser178 mm
Körnunggrob

Produktdetails : 7100192340 Grobreinigungsscheibe Pro Extra Cut, 178mm x 22mm


Die Scotch-Brite™ XT Pro Extra Cut Grobreinigungsscheibe ist für das intensive Entschichten und die Vorbereitung metallischer Oberflächen ausgelegt. Sie entfernt dicke Schichten aus Rost, Lack und Korrosion und bereitet das Metall zugleich auf die nachfolgenden Arbeitsschritte vor.

Eigenschaften:
Diese 3M Scheibe besteht aus einem Schleifmittel aus Aluminiumoxid, welches in ein offenes Nylonvlies eingebettet ist. Diese Kombination fördert den Abtransport der Späne und begrenzt dadurch das Zusetzen des Schleifmittels. Das Verstärkungsharz nutzt sich nach und nach ab und legt so neue Fasern und neue Schleifkörner frei, für eine gleichmäßige Schnittleistung über die gesamte Nutzungsdauer. Die anpassungsfähige Struktur schmiegt sich an die Konturen der Werkstücke, an Unregelmäßigkeiten von Schweißnähten und an schwer zugängliche Bereiche an, um die Kontaktfläche zu vergrößern. Die hochfeste Faser begrenzt das Ausfransen, auch bei Arbeiten an Kanten.

Spezifikationen:
• Schleifmaterial: Aluminiumoxid
• Träger: Nylonvlies
• Körnung: sehr grob
• Verfügbare Durchmesser: 75 mm, 100 mm, 125 mm, 150 mm und 200 mm
• Durchmesser der Mittelbohrung: 13 mm oder 22 mm
• Verfügbare Dicken: 13 mm oder 25 mm
• Befestigungsarten: Schaft, Mittelbohrung oder Gewinde (M14-2)
• Maschinenkompatibilität: Abwickler, Geradschleifer, Winkelschleifer und Schleifbock

Stärken

• Entfernt schnell dicke Schichten aus Rost, Lack und Korrosion und bereitet das Metall zugleich auf das Schweißen oder den Klebstoffauftrag vor
• Folgt dank ihrer flexiblen, anpassungsfähigen Struktur komplexen Formen und Schweißnähten
• Hält durch die fortlaufende Erneuerung von Fasern und Körnern eine gleichmäßige Schnittleistung aufrecht
• Verringert die Vibrationen während der Arbeit, um zum Bedienkomfort beizutragen

Anwendungen

Die Schleifscheibe Scotch-Brite™ XT Pro Extra Cut wird für intensive Reinigungsarbeiten, das Entschichten, die Beseitigung von Fehlern, die Vorbereitung metallischer Oberflächen und die Bearbeitung von Schweißnähten eingesetzt. Sie eignet sich auch zum Entfernen größerer Schichten aus Lack, Rost und Beschichtungen vor Schweiß- oder Klebearbeiten. Sie wird in der Metallbearbeitung, der Metallurgie, der Fertigung und der industriellen Instandhaltung sowie im Maschinenbau eingesetzt. Sie eignet sich außerdem für die Bereiche Fahrzeugreparatur, Schienenverkehr, schwere Fahrzeuge und Geräte, Lebensmittelindustrie, Bergbau sowie Öl und Gas.

Technische Informationen


Attribute
Durchmesser178 mm
Körnunggrob
217,90 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
259,30 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage