51264N Purple Schleifscheibe, 3-fach gelocht, 76mm, P800

3M™ Hookit™ Purple Schleifscheibe 260L

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

3M:51264
Rubix:3482011
Hersteller:7100126991
brand logo

Technische Zusammenfassung

Durchmesser75 mm
Körnungfein
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 51264N Purple Schleifscheibe, 3-fach gelocht, 76mm, P800


Die 3M™ Hookit™ 260L+ Purple Schleifscheibe eignet sich zur Farbtonangleichung, bevor lackiert wird. Außerdem lassen sich mit der Scheibe problemlos Einschlüsse oder Orangenhaut entfernen.
3M™ Flexible Grip Schleifstreifen vereinen eine hervorragende Abtrags- und Finishing-Leistung mit hoher Flexibilität, Anpassungsfähigkeit und erstklassigem Griff. Der Anwender kann das Produkt ohne Zubehör in feuchten, staubigen Umgebungen oder sogar auf öligen Oberflächen halten. Das Produkt fühlt sich einzigartig weich an. Dieses Produkt eignet sich ideal für Blechkanten und Werkstücke in schwer zugänglichen Bereichen.

Stärken


• Abschleifen von Orangenhaut, Einschlüssen oder Tränen bei allen Autolacken
• Aluminiumoxid-Schleifmineral für schnellen Schnitt und lange Standzeit der Scheibe
• Schleifen des Beilackierungsbereichs, bevor dieser lackiert wird
• Erhältlich in zahlreichen Körnungen und Lochungen

Anwendungen

Entfernen von Lackfehlern - Lackschliff - Lackvorbereitung - Schleifen

Technische Informationen


Attribute
Durchmesser75 mm
Körnungfein
Anwendungkorrektur der farbe
205,68 € exkl. MwSt.
/ 4 Packungen
244,76 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage