7100141692 Cubitron™ II Filmscheibe 775L, 150mm, 320+, multihole
3M Xtract™ Cubitron™ II Filmscheibe 775L
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
3M:47082
Rubix:2848426
Hersteller:7100141692
EAN:00076308470821

Dokumente
Produktdetails : 7100141692 Cubitron™ II Filmscheibe 775L, 150mm, 320+, multihole
3M Xtract™ Cubitron™ II Filmscheibe 775L verfügt über das präzisionsgeformte Keramikkorn von 3M – eine revolutionäre Weiterentwicklung in der Schleiftechnologie –jetzt erhältlich in den feinen Körnungen 500+ bis 1000+. Das dreieckig geformte Keramikmineral ist darauf ausgelegt, durch das Substrat zu schneiden, anstatt es auszufugen oder zu „durchpflügen“ wie herkömmliche Schleifmittel. Dadurch ermöglicht die Scheibe einen doppelt so schnellen Abtrag und eine bis sechsmal längere Standzeit im Vergleich zu handelsüblichen Scheiben – ohne Einbußen beim Finish.
Verwenden Sie die Fiberscheibe 787C für erhöhte Leistung beim Schleifen von Edelstahl und hochlegierten Stählen im Vergleich zu herkömmlichen Fiberscheiben. Diese Fiberscheiben sind dank ihrer extrem hohen Schnittleistung eine ausgezeichnete Wahl für das Entfernen von Schweißnähten, Verblenden und die Oberflächenbearbeitung von Edelstahl oder Legierungen mit hohem Nickelanteil. Die Fiberscheibe 787C enthält präzisionsgeformtes Schleifkorn, das erforderlich ist, um bei anspruchsvollen Anwendungen vom Schleifen bis zum Entgraten sehr kurze Bearbeitungszeiten und Langlebigkeit des Schleifwerkzeugs zu erzielen. Das Produkt enthält ein Schleifhilfsmittel auf der Kornseite, damit das Werkstück kühl bleibt und die Schleifscheibe dadurch länger hält. Die Scheibe besteht aus einer steifen Fiberunterlage, einer starken Kunstharzverbindung und die Schleifhilfsmittel Beschichtung, die für Langlebigkeit und Verschleißfestigkeit sorgen. Durch diesen Aufbau und die Kombination mit präzisionsgeformten Schleifkorn können mehr Teile pro Scheibe schneller und deutlich kühler bearbeitet werden und es sind weniger Scheibenwechsel erforderlich.
Stärken
• REVOLUTIONÄRES KORNDESIGN: Die 3M Präzisionskorntechnologie sorgt für schnellen Abtrag und lange Lebensdauer, ohne das Finish zu beeinträchtigen. Jetzt in den Körnungen 80+ bis 1.000+ erhältlich.
• GEBRAUCH: FÜR MASCHINENSCHLIFF: Das proprietäre 3M Xtract™ Muster mit Multihole-Lochung sorgt für eine hervorragende Staubabsaugung, um Belastungen zu vermeiden, die Produktivität zu steigern und eine saubere Arbeitsumgebung zu schaffen.
• FUNKTIONIERT GUT AUF VIELEN OBERFLÄCHEN: Geeignet für alle Metalle, Verbundwerkstoffe, Holz, Farben, Grundierungen und andere Beschichtungen
• LANGLEBIGES FOLIEN-TRÄGERMATERIAL: Das Folien-Trägermaterial bietet im Vergleich zu Scheiben mit Papierträgern eine höhere Reißfestigkeit und Kantenstabilität bei gleichbleibend hoher Oberflächenqualität.
• SCHNELLER UND EINFACHER SCHEIBENWECHSEL: Das 3M™ Hookit™ Befestigungssystem ermöglicht einfachen Scheibenwechsel und trägt zur Optimierung der Standzeit bei.
• DECKT EIN BREITES SPEKTRUM VON ANWENDUNGEN AB: Vielseitige Scheibe für Finishing-Anwendungen und Materialabtrag
Anwendungen
Allgemeine Schleifarbeiten - Entgraten - Exzenterschleifen - Feinschleifen - Finishen - Oberflächenveredelung - Schleifen - Überblenden
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser | 150 mm |
|---|---|
| Körnung | 320 |
| Anwendung | allgemeine schleifarbeiten – entgraten – exzenterschleifen – feinschleifen – finishen – oberflächenveredelung – schleifen – überblenden |
| Schleifmittelart | keramik |
| Trägermaterial | filmunterlage |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
270,00 € exkl. MwSt.
/ 250 Stück
321,30 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen