82400 Clean and Finish Vliesrolle CF-RL, 100mm x 10m, S VFN
Schleifrolle
Siehe technische InformationenReferenzen
3M:82400
Rubix:3478316
Hersteller:7100182502
EAN:03134375325769
Produktdetails : 82400 Clean and Finish Vliesrolle CF-RL, 100mm x 10m, S VFN
Die Scotch-Brite™ Clean and Finish-Rolle ermöglicht eine gleichmäßige Oberflächenbearbeitung über die gesamte Lebensdauer des Produkts. Unser Vorrat an Reinigungs- und Finishing-Rollen kann auf jede beliebige Länge zugeschnitten werden.
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser | 100 mm |
|---|---|
| Körnung | sehr fein |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
208,20 € exkl. MwSt.
/ 4 Rollen
247,76 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
