05141 EXL Entgratungs-Kompaktscheibe 355mm x 50,8mm x 203mm
Scotch-Brite™ EXL Entgratungs-Kompaktscheibe XL-WL
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
3M:AB00849
Rubix:3477877
Hersteller:7000046075
EAN:50048011051418

Technische Zusammenfassung
| Durchmesser | 355,6 mm |
|---|---|
| Bohrungsdurchmesser | 203,2 mm |
| Stärke | 50,8 mm |
Dokumente
Produktdetails : 05141 EXL Entgratungs-Kompaktscheibe 355mm x 50,8mm x 203mm
Diese Scheibe ist in verschiedensten Härten und Feinheitsgraden verfügbar. Die Laufrichtung ist zu beachten.
Die Scotch-Brite™ Kompaktscheibe XL-WL besteht aus gewickeltem Faservliesmaterial und eignet sich sehr gut zum Entgraten und Finishen auch hochlegierter Werkstoffe.
Stärken
Gewickelte Faservlies-Scheibe aus "EXL" Material
Einfache Bearbeitung konturierter Werkstücke
Weiterentwickeltes Entgratungsvlies
Gleichbleibendes Arbeitsergebnis während der gesamten Standzeit
Einfache Bearbeitung konturierter Werkstücke
Weiterentwickeltes Entgratungsvlies
Gleichbleibendes Arbeitsergebnis während der gesamten Standzeit
Anwendungen
Achtung: Die Laufrichtung ist zu beachten!
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser | 355,6 mm |
|---|---|
| Bohrungsdurchmesser | 203,2 mm |
| Stärke | 50,8 mm |
| Max. Drehzahl | 47,48 m/s |
| Körnung | fein |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
462,06 € exkl. MwSt.
/ Stück
549,85 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage