188388 EXL Verpresste Kompaktscheibe 75mm x 3mm x 9mm

Scotch-Brite™ EXL Verpresste Kompaktscheibe XL-UW

Siehe technische Informationen

Referenzen

3M:AB00603
Rubix:3477904
Hersteller:7000046079
EAN:00048011185835
brand logo

Technische Zusammenfassung

Durchmesser76,2 mm
Bohrungsdurchmesser9,525 mm
Stärke3,2 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 188388 EXL Verpresste Kompaktscheibe 75mm x 3mm x 9mm


Das Scotch-Brite™ Faservliesmaterial "EXL" ist in verschiedensten Härten und Feinheitsgraden verfügbar und ideal für diverse Anwendungsbereiche von Entgratungs- bis zu Glanzfinisharbeiten geeignet.
Bei der Scotch-Brite™ EXL Verpresste Kompaktscheibe XL-UW handelt es sich um verpresstes Faservliesmaterial, welches beste Finish-Eigenschaften mit Aggressivität und einer hohen Standzeit verbindet. Das Material passt sich aufgrund seiner Federwirkung und Flexibilität ideal an jedes Werkstück an, verändert die Geometrie des Werkstücks nicht und sorgt zusätzlich für verringerte Vibrationen und eine verbesserte Anwenderergonomie im Anwendungsprozess.

Stärken

Mehrlagig verpresste Faservlieskonstruktion
Für eine gleichmäßige Oberfläche auch an schwer zugänglichen Stellen
Universell einsetzbar zum Entgraten und Finishen auf allen Werkstoffen
Einfache Bearbeitung kleinster Radien und Konturen

Anwendungen

Entgraten und Finishen auf allen Werkstoffen

Technische Informationen


Attribute
Durchmesser76,2 mm
Bohrungsdurchmesser9,525 mm
Stärke3,2 mm
Max. Drehzahl19,95 m/s
Körnungmittel
346,00 € exkl. MwSt.
/ 40 Stück
411,74 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage