65222 Durable Flex Vliesrolle DF-RL, grau, 125mm x 10m, S UFN
Scotch-Brite™ Durable Flex Vliesrolle DF-RL
Siehe technische InformationenReferenzen
3M:65222
Rubix:3477856
Hersteller:7100182482
EAN:4046719858316

Produktdetails : 65222 Durable Flex Vliesrolle DF-RL, grau, 125mm x 10m, S UFN
Besonders geeignet für Anwendungen im Edelstahlbereich, bei denen mittlere Anpressdrücke notwendig sind. Mit dem Vlies können schnelle und gleichmäßige Mattierungsergebnisse erzeugt werden. Dank der hohen Flexibilität eignet sich das Material vor allem für Arbeiten in schwer zugänglichen Bereichen.
Durable Flex ist die flexibelste Scotch-Brite™ Vliesvariante für Anwendungen in schwer zugänglichen Bereichen. Das bis in die Tiefe mit Schleifkorn durchsetzte Vliesmaterial sorgt für hohe Produktstandzeiten und gleichmäßigste Arbeitsergebnisse. Das widerstandsfähige Vliesmaterial weist trotz höchster Flexibilität eine sehr hohe Reißfestigkeit auf.
Stärken
Aggressive und langlebige Vliesrolle;Verstärkte, dehnungsarme Rückseite bietet gute Flexibilität und hohe Kantenbeständigkeit;Verwendung zum Entgraten, Finishen, Verblenden und Reinigen
Anwendungen
Zum Entgraten, Schlichten, Verblenden und Reinigen verwenden
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 10000 mm |
|---|---|
| Breite | 125 mm |
| Werkstoff | polyamid |
| Körnung | sehr fein |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
289,76 € exkl. MwSt.
/ 4 Rollen
344,81 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage