139336$ Clean and Finish Vliesrolle CF-RL, 370mm x 10m, S UFN
Scotch-Brite™ Clean and Finish Vliesrolle CF-RL
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
3M:1187200
Rubix:3477789
Hersteller:7100182528

Dokumente
Produktdetails : 139336$ Clean and Finish Vliesrolle CF-RL, 370mm x 10m, S UFN
Das Schleifvlies aus dem Scotch-Brite Clean and Finish Material mit harzgebundenem Schleifmittel generiert gleichmäßigste, reproduzierbare Finishergebnisse. Die Vliesrollen eignen sich hervorragend für Handanwendung oder zum Einsatz auf Rutschern. Glätten, Mattieren und Reinigen verschiedener Oberflächen, Anrauen von Lackoberflächen, Entfernen von Holzfasern und leichtes Entgraten sind nur einige Anwendungsbeispiele, die mit diesem Produkt schnell und effizient bearbeitet werden können.
Die Scotch-Brite™ Vliesrolle CF-RL ist ein Schleifvlies mit harzgebundenem Schleifmittel generiert gleichmäßigste, reproduzierbare Finishergebnisse.
Stärken
Rollenmaterial kann in jede beliebige Länge geschnitten werden;Das anpassungsfähige Vliesmaterial gelangt in schwer zugängliche Bereiche;Geeignet für den Handgebrauch
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 10000 mm |
|---|---|
| Breite | 370 mm |
| Werkstoff | polyamid |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3.174,12 € exkl. MwSt.
/ 18 Rollen
3.777,20 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage