Referenzen
Uvex:9772932
Rubix:2706366
Hersteller:9772932
EAN:4031101604008


Technische Zusammenfassung
| Farbe | schwarz |
|---|---|
| Kappeneinstellung | gestell |
| Hauptmaterial | polyethylen |
Produktdetails : UVEX PHEOS B-S-WR SW M.LFTG. PP10030091
Schutzhelm pheos B-S-WR
Starke Kombination aus Schutz und Tragekomfort
• Material: Polyethylen
• Kurzer Schirm für ein erweitertes Blickfeld nach oben
• Drei variable Ventilationsöffnungen für maximale Belüftung
• 6-Punkt-Textilbandaufhängung mit Drehradsystem
• Einsatz bis -30 °C zugelassen, geeignet für Metallspritzer, seitliche Euroslot-Aufnahmen (30 mm)
• Verschiedene Farben erhältlich
• Größe: 52-61 cm
• Gewicht: 400 g
• Erfüllt Anforderung an Industrieschutzhelm (EN 397) Anwendungsbereich: Industrie, Bau/Straßenbau, Bergbau, Fortstwirtschaft
• Material: Polyethylen
• Kurzer Schirm für ein erweitertes Blickfeld nach oben
• Drei variable Ventilationsöffnungen für maximale Belüftung
• 6-Punkt-Textilbandaufhängung mit Drehradsystem
• Einsatz bis -30 °C zugelassen, geeignet für Metallspritzer, seitliche Euroslot-Aufnahmen (30 mm)
• Verschiedene Farben erhältlich
• Größe: 52-61 cm
• Gewicht: 400 g
• Erfüllt Anforderung an Industrieschutzhelm (EN 397) Anwendungsbereich: Industrie, Bau/Straßenbau, Bergbau, Fortstwirtschaft
schwarz
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 296g + 98g pour la coiffe intérieure g |
|---|---|
| Farbe | schwarz |
| Kappeneinstellung | gestell |
| Hauptmaterial | polyethylen |
| Belüftung | belüftet |
| Gewicht | 380 g |
| Visier | ja |
| Herkunftsland | DE |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
13,70 € exkl. MwSt.
/ Stück
16,30 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std