862032 PARUMA S3 GR. 46 SCHWARZ Stiefel Mikrofaser wasserabweisend Aluminiumkappe SRC

Schuh PARUMA S3 SRC

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

GISS:862032
Rubix:3238239
EAN:3660338167652
862032 PARUMA S3 GR. 46 SCHWARZ Stiefel Mikrofaser wasserabweisend Aluminiumkappe SRC

Technische Zusammenfassung

EU Schuhgröße46
Schafthöhehoch
Farbeschwarz
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 862032 PARUMA S3 GR. 46 SCHWARZ Stiefel Mikrofaser wasserabweisend Aluminiumkappe SRC


Norm EN ISO 20345: 2011

Schaft aus gekörnter, wasserabweisender Hightech-Mikrofaser, Farbe: Schwarz. Futter aus atmungsaktivem Gewebe. Polyurethan-Sohle Herausnehmbare, anatomisch geformte, atmungsaktive Deckbrandsohle.
VORTEILE
Leichter, bequemer Schuh in sportlichem Look.
Abriebfeste, leichte und flexible PU/PU-Sohle.
Perforierte Aluminiumkappe mit atmungsaktiver Membran.
Durchtrittsichere, nicht-metallische Sohle.
Schuh Paruma S3 Src Größe 46

Stärken

Mikrofaser ist um 30 % leichter als Leder. Die eingesetzte Technologie ermöglicht den Abtransport von Wärme und Feuchtigkeit; der Fuß bleibt frisch und trocken.

Technische Informationen


Attribute
EU Schuhgröße46
Schafthöhehoch
Farbeschwarz
Hauptmaterialmikrofaser
Schutzklassenein
Wasserdichtnein
Sicherheitskategories3
Rutschfestigkeitja
63,72 € exkl. MwSt.
/ Paar
75,83 € inkl. MwSt.
  • Nicht verfügbar

EU Schuhgröße

46