862024 PARUMA S3 GR. 38 SCHWARZ Stiefel Mikrofaser wasserabweisend Aluminiumkappe SRC
Schuh PARUMA S3 SRC
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
GISS:862024
Rubix:3238233
EAN:3660338167577

Dokumente
Produktdetails : 862024 PARUMA S3 GR. 38 SCHWARZ Stiefel Mikrofaser wasserabweisend Aluminiumkappe SRC
Norm EN ISO 20345: 2011
Schaft aus gekörnter, wasserabweisender Hightech-Mikrofaser, Farbe: Schwarz. Futter aus atmungsaktivem Gewebe. Polyurethan-Sohle Herausnehmbare, anatomisch geformte, atmungsaktive Deckbrandsohle.
VORTEILE
Leichter, bequemer Schuh in sportlichem Look.
Abriebfeste, leichte und flexible PU/PU-Sohle.
Perforierte Aluminiumkappe mit atmungsaktiver Membran.
Durchtrittsichere, nicht-metallische Sohle.
Schaft aus gekörnter, wasserabweisender Hightech-Mikrofaser, Farbe: Schwarz. Futter aus atmungsaktivem Gewebe. Polyurethan-Sohle Herausnehmbare, anatomisch geformte, atmungsaktive Deckbrandsohle.
VORTEILE
Leichter, bequemer Schuh in sportlichem Look.
Abriebfeste, leichte und flexible PU/PU-Sohle.
Perforierte Aluminiumkappe mit atmungsaktiver Membran.
Durchtrittsichere, nicht-metallische Sohle.
Schuh Paruma S3 Src Größe 38
Stärken
Mikrofaser ist um 30 % leichter als Leder. Die eingesetzte Technologie ermöglicht den Abtransport von Wärme und Feuchtigkeit; der Fuß bleibt frisch und trocken.
Technische Informationen
Attribute
| EU Schuhgröße | 38 |
|---|---|
| Schafthöhe | hoch |
| Farbe | schwarz |
| Hauptmaterial | mikrofaser |
| Schutzklasse | nein |
| Wasserdicht | nein |
| Sicherheitskategorie | s3 |
| Rutschfestigkeit | ja |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
63,72 € exkl. MwSt.
/ Paar
75,83 € inkl. MwSt.
- Nicht verfügbar
EU Schuhgröße
38