9519295012 Hochleistungs-Schraubzwinge 4003-H 120x 500mm Schwenkgriff

Schraubzwinge

Siehe technische Informationen

Referenzen

Urko:1515050
Rubix:2950088
Hersteller:1515050
9519295012 Schraubzwinge 120x 500mm URKO

Produktdetails : 9519295012 Hochleistungs-Schraubzwinge 4003-H 120x 500mm Schwenkgriff


Hochleistungs-Schraubzw. 4003-H 120x 500mm Schwenkgriff URKO
Hochleistungs-Schraubzwinge Super Extra Ausführung: Spezialprofilschiene aus gehärtetem Stahl, verwindungssteif und verzinkt, mit Rutschsicherung. Fest- und Gleitbügel aus extrastarkem Guss, ergonomisch geformt. Der Festbügel ist nach einem speziellen Verfahren nietfrei mit der Schiene verbunden. Spindel mit Trapezgewinde, dauerhaft geschmiert und innenliegend zum Schutz vor äußeren Einflüssen. Die Druckplatte ist aus Stahl und wird durch einen reibungsarmen, kugelgelagerten Schiebemechanismus bewegt. Dieser ermöglicht ein angenehm leichtes und kräfteschonendes Anziehen bei optimaler Druckverteilung. Anwendung: Ideal für den Einsatz in Umgebungen, wo die Schraubzwinge verstärkt Schweissfunken oder Schmutz ausgesetzt ist oder wo hohe Kräfte aufzubringen sind (bis zu 15 kN, 40 x 10). Auch geeignet zum Einspannen von Rohren und auf Kanten. Mit Schwenkgriff.

Technische Informationen


Attribute
49,56 exkl. MwSt.
/ Stück
58,98 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std