652555 Hochleistungszwinge bis 12KN mit Knebelgriff 1500mm x150mm

PROFESSIONELLE SCHRAUBZWINGE

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Ersetzte Ref.:652569
Roebuck:652555
Rubix:3240461
EAN:3660338007668
652555 Hochleistungszwinge bis 12KN mit Knebelgriff 1500mm x150mm

Technische Zusammenfassung

Klemme1500 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 652555 Hochleistungszwinge bis 12KN mit Knebelgriff 1500mm x150mm


Fester und beweglicher Spannarm aus hochbeständigem GS-Gusseisen mit Pulverbeschichtung.
Schiene aus kaltgezogenem Stahl.
In Frankreich gefertigt
Professionelle Schraubzwinge 1500 mm Ausladung 150 mm

Stärken

Fertigungsprozess mit 20 Bearbeitungs- und Kontrollverfahren
Leistung: bis 12.000 N

Technische Informationen


Attribute
Klemme1500 mm
Vorsprung150 mm
680,65 € exkl. MwSt.
/ 5 Stück
809,97 € inkl. MwSt.