611171 Hochleistungszwinge bis 12KN mit Knebelgriff 200mm x80mm
PROFESSIONELLE SCHRAUBZWINGE
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Roebuck:611171
Rubix:3240464
EAN:3660338007484

Dokumente
Produktdetails : 611171 Hochleistungszwinge bis 12KN mit Knebelgriff 200mm x80mm
Fester und beweglicher Spannarm aus hochbeständigem GS-Gusseisen mit Pulverbeschichtung.
Schiene aus kaltgezogenem Stahl.
In Frankreich gefertigt
Schiene aus kaltgezogenem Stahl.
In Frankreich gefertigt
Professionelle Schraubzwinge Klemmung 200 mm Ausladung 80 mm
Stärken
Fertigungsprozess mit 20 Bearbeitungs- und Kontrollverfahren
Leistung: bis 12.000 N
Leistung: bis 12.000 N
Technische Informationen
Attribute
| Klemme | 200 mm |
|---|---|
| Vorsprung | 80 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
45,11 € exkl. MwSt.
/ Stück
53,68 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std