652561 Hochleistungszwinge bis 8KN mit Knebelgriff 400mmx100mm
SCHRAUBZWINGE
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Roebuck:652561
Rubix:3240758
EAN:3660338007750

Dokumente
Produktdetails : 652561 Hochleistungszwinge bis 8KN mit Knebelgriff 400mmx100mm
Fester und beweglicher Spannarm aus GS-Gusseisen.
Schiene aus Walzstahl mit schwarzer Tauchlackbeschichtung.
In Frankreich gefertigt
Schiene aus Walzstahl mit schwarzer Tauchlackbeschichtung.
In Frankreich gefertigt
Schraubzwinge Klemmung 400 mm Ausladung 100 mm
Stärken
Leistung bis 8.000 N
Technische Informationen
Attribute
| Klemme | 400 mm |
|---|---|
| Vorsprung | 100 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
401,90 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
478,26 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage