652563 Hochleistungszwinge bis 8KN mit Knebelgriff 1500mmx100mm
SCHRAUBZWINGE
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Ersetzte Ref.:652549
Roebuck:652563
Rubix:3240751
EAN:3660338007804

Dokumente
Produktdetails : 652563 Hochleistungszwinge bis 8KN mit Knebelgriff 1500mmx100mm
Fester und beweglicher Spannarm aus GS-Gusseisen.
Schiene aus Walzstahl mit schwarzer Tauchlackbeschichtung.
In Frankreich gefertigt
Schiene aus Walzstahl mit schwarzer Tauchlackbeschichtung.
In Frankreich gefertigt
Schraubzwinge Klemmung 1500 mm Ausladung 100 mm
Stärken
Leistung bis 8.000 N
Technische Informationen
Attribute
| Klemme | 1500 mm |
|---|---|
| Vorsprung | 100 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
58,89 € exkl. MwSt.
/ Stück
70,08 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage