652559 Hochleistungszwinge bis 8KN mit Knebelgriff 800mmx80mm

SCHRAUBZWINGE

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Roebuck:652559
Rubix:3240768
EAN:3660338007736
652559 Hochleistungszwinge bis 8KN mit Knebelgriff 800mmx80mm

Technische Zusammenfassung

Dokumente

Produktdetails : 652559 Hochleistungszwinge bis 8KN mit Knebelgriff 800mmx80mm


Fester und beweglicher Spannarm aus GS-Gusseisen.

Schiene aus Walzstahl mit schwarzer Tauchlackbeschichtung.

In Frankreich gefertigt
Schraubzwinge Klemmung 800 mm Ausladung 80 mm

Stärken

Leistung bis 8.000 N

Technische Informationen


Attribute
Klemme800 mm
Vorsprung80 mm
39,63 exkl. MwSt.
/ Stück
47,16 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage