611173 Hochleistungszwinge bis 12KN mit Knebelgriff 400mm x80mm

PROFESSIONELLE SCHRAUBZWINGE

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Roebuck:611173
Rubix:3240466
EAN:3660338007507
611173 Hochleistungszwinge bis 12KN mit Knebelgriff 400mm x80mm

Technische Zusammenfassung

Dokumente

Produktdetails : 611173 Hochleistungszwinge bis 12KN mit Knebelgriff 400mm x80mm


Fester und beweglicher Spannarm aus hochbeständigem GS-Gusseisen mit Pulverbeschichtung.
Schiene aus kaltgezogenem Stahl.
In Frankreich gefertigt
Professionelle Schraubzwinge Klemmung 400 mm Ausladung 80 mm

Stärken

Fertigungsprozess mit 20 Bearbeitungs- und Kontrollverfahren
Leistung: bis 12.000 N

Technische Informationen


Attribute
Klemme400 mm
Vorsprung80 mm
479,10 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
570,13 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage