652557 Hochleistungszwinge bis 8KN mit Knebelgriff 200mmx80mm
SCHRAUBZWINGE
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Roebuck:652557
Rubix:3240753
EAN:3660338007682

Dokumente
Produktdetails : 652557 Hochleistungszwinge bis 8KN mit Knebelgriff 200mmx80mm
Fester und beweglicher Spannarm aus GS-Gusseisen.
Schiene aus Walzstahl mit schwarzer Tauchlackbeschichtung.
In Frankreich gefertigt
Schiene aus Walzstahl mit schwarzer Tauchlackbeschichtung.
In Frankreich gefertigt
Schraubzwinge Klemmung 200 mm Ausladung 80 mm
Stärken
Leistung bis 8.000 N
Technische Informationen
Attribute
| Klemme | 200 mm |
|---|---|
| Vorsprung | 80 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
32,51 € exkl. MwSt.
/ Stück
38,69 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage