885050 Schraubzwinge Ganzstahl mit 2K-Griff 250 x 120 mm 22*10,5

Stahl-Klemmen

Siehe technische Informationen

Referenzen

Roebuck:885050
Rubix:3240839
EAN:3660338383571
885050 Schraubzwinge Ganzstahl mit 2K-Griff 250 x 120 mm 22*10,5

Technische Zusammenfassung

Produktdetails : 885050 Schraubzwinge Ganzstahl mit 2K-Griff 250 x 120 mm 22*10,5


Feste Backe und Gleitarm aus gehärtetem Stahl für elastische Klemmung
Schraube Phosphatgewinde
Ergonomischer Bi-Materialgriff
Spannkraft bis 5 000 N
Made in Germany
Stahl-Klemme 250 x 120 mm 22*10.5

Technische Informationen


Attribute
Klemme250 mm
Vorsprung120 mm
46,87 exkl. MwSt.
/ Stück
55,78 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage