U.53J1 Sortiment Abziehen bis 60 mm, 12tlg

60 mm abnehmbarer Abstreifer und Halterung

Siehe technische Informationen

Referenzen

Facom:U.53J1
Rubix:3670365
EAN:3148515226601
brand logo

Technische Zusammenfassung

Anzahl Elemente8
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : U.53J1 Sortiment Abziehen bis 60 mm, 12tlg


Der Facom Abzieh- und Trennsatz U.53J1 wurde für das präzise Demontieren von Lagern und schwer zugänglichen mechanischen Bauteilen entwickelt. Er erfüllt die Anforderungen von Wartungs- und Reparaturwerkstätten und bietet eine zuverlässige sowie langlebige Lösung überall dort, wo herkömmliche Klauenabzieher an ihre Grenzen stoßen.

Eigenschaften:
Dieses Set enthält alle erforderlichen Werkzeuge zum Abziehen von Lagern in Anwendungen, bei denen klassische Abzieher nicht eingesetzt werden können (Blindmontage oder Montage an einer Flanschfläche). Der Trennabzieher löst fest auf einer Welle sitzende Bauteile, ohne die Oberflächen zu beschädigen. In Kombination mit der Gewindepotence erfolgt der Abziehvorgang gleichmäßig und kontrolliert. Zusätzlich umfasst der Koffer vier Paare Gewindeaufsätze sowie zwei Adapter, um unterschiedliche Einsatzkonfigurationen abzudecken. Das gesamte Set ist für hohe mechanische Belastungen ausgelegt und wird mit lebenslanger Garantie geliefert (ausgenommen Kunststoffkoffer und Einlage).

Spezifikationen:
• Referenz: U.53J1
• Zusammensetzung: Trennabzieher U.53T1, Potence U.53K1, 4 Paare Gewindeaufsätze U.53E (M4, M5, M6, M8), 2 Adapter U.53H1
• Kapazität Trennabzieher: Durchmesser 5 bis 60 mm
• Kapazität Potence: Durchmesser 40 bis 110 mm
• Maximale Ausladung: 180 mm
• Maximale Zugkraft: 3 Tonnen
• Abmessungen des Koffers: 329 x 215 x 59 mm
• Koffertyp: Kunststoffkoffer BP.MBOXM mit Einlage PL.M296A
• Gewicht: 3,4 kg
• Garantie: lebenslang (Werkzeuge)

Stärken

• Präzise Demontage: Entfernt Lager schonend, ohne angrenzende Bauteile zu beschädigen, auch an schwer zugänglichen Stellen
• Hohe Vielseitigkeit: Geeignet für verschiedene Durchmesser dank mitgelieferter Aufsätze und Adapter
• Hohe mechanische Belastbarkeit: Gehärteter Stahl für hohe Zugkräfte
• Zuverlässigkeit: Lebenslange Garantie auf jedes Werkzeug
• Funktionaler Koffer: Kompakte, robuste Aufbewahrung für den täglichen Werkstatteinsatz

Anwendungen

Der Facom U.53J1 Satz richtet sich an Fachkräfte in der mechanischen Instandhaltung, der Fahrzeugreparatur sowie in industriellen Anwendungen. Er ermöglicht das Demontieren von Lagern, Buchsen, Riemenscheiben oder Zahnrädern, die fest auf einer Welle montiert sind. Der Einsatz erfolgt überall dort, wo Klauenabzieher ungeeignet sind. Nach dem Lösen des Bauteils übernehmen Gewindepotence und Adapter den kontrollierten Abziehvorgang.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht2880 g
Verpackungsmaße (L x B x H)390x165x65 mm
Gewicht der Verpackung2880 g
Anzahl Elemente8
600,69 € exkl. MwSt.
/ Stück
714,82 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage