Referenzen
Facom:285.JS10
Rubix:3475730
EAN:3148515403101

Produktdetails : 285.JS10 Satz mit Schrauben- und Bolzenausdrehern
Facom vereint in der Serie 285.J konische Stehbolzenausdreher, passende Bohrer und Windeisen für eine vollständige Bearbeitung festsitzender oder abgebrochener Stehbolzen. Drei verschiedene Ausführungen ermöglichen die Auswahl der passenden Lösung entsprechend der Werkstattorganisation.
Eigenschaften:
Die Serie 285.J von Facom besteht aus drei ergänzenden Referenzen. Das Set 285.J10 umfasst fünf konische Stehbolzenausdreher, fünf dazu passende konische Bohrer sowie ein Windeisen (Ref. 831.1), das ausschließlich mit den vier kleinsten Ausdrehern verwendet werden kann. Das Set wird in einem Kunststoffkoffer mit integriertem Einsatz geliefert und ermöglicht eine sichere Aufbewahrung sowie einen einfachen Transport. Die Referenz 285JS10 enthält dieselben fünf Ausdreher und fünf Bohrer, jedoch auf zwei separaten schwarz lackierten Stahlhaltern - einer für die Ausdreher und einer für die Bohrer. Die Referenz 285JS5 konzentriert sich hingegen auf die fünf Ausdreher, die auf einem identischen Halter montiert sind. Diese Halter können flach abgelegt, an Lochwänden befestigt oder an der Wand beziehungsweise Werkbank verschraubt werden, wodurch sich eine einfache Integration in unterschiedliche Arbeitsumgebungen ergibt. Die konischen Bohrer der Serie 285.F sind speziell auf den jeweils passenden Ausdreher abgestimmt und gewährleisten eine optimal dimensionierte Bohrung.
Spezifikationen:
• Einsatzbereich der Ausdreher: von 3 bis 18 mm (fünf Größen für Stehbolzen von 3 bis 6 mm, 6 bis 8 mm, 8 bis 11 mm, 11 bis 14 mm und 14 bis 18 mm)
• Gewinde der Ausdreher: Linksgewinde (für Stehbolzen mit Rechtsgewinde)
• Durchmesser der zugehörigen konischen Bohrer: 3,5 mm (285.F1), 4 mm (285.F2), 5,5 mm (285.F3), 7,5 mm (285.F4), 10 mm (285.F5)
• Einsatzbereich des Sets 285J10: von 3 bis 18 mm
• Länge des Windeisens 831.1: 180 mm
• Material des Windeisens: Druckgusskörper aus Zamak, geschliffene und behandelte Spannbacken
• Oberfläche des Windeisens: hammerschlaggrau lackiert
• Verpackung 285J10: Kunststoffkoffer BP102 mit Einsatz PL464
• Verpackung 285JS10 und 285JS5: schwarz lackierter Stahlhalter, geeignet für flache Ablage, Montage an Lochwand sowie Befestigung an Wand oder Werkbank
Eigenschaften:
Die Serie 285.J von Facom besteht aus drei ergänzenden Referenzen. Das Set 285.J10 umfasst fünf konische Stehbolzenausdreher, fünf dazu passende konische Bohrer sowie ein Windeisen (Ref. 831.1), das ausschließlich mit den vier kleinsten Ausdrehern verwendet werden kann. Das Set wird in einem Kunststoffkoffer mit integriertem Einsatz geliefert und ermöglicht eine sichere Aufbewahrung sowie einen einfachen Transport. Die Referenz 285JS10 enthält dieselben fünf Ausdreher und fünf Bohrer, jedoch auf zwei separaten schwarz lackierten Stahlhaltern - einer für die Ausdreher und einer für die Bohrer. Die Referenz 285JS5 konzentriert sich hingegen auf die fünf Ausdreher, die auf einem identischen Halter montiert sind. Diese Halter können flach abgelegt, an Lochwänden befestigt oder an der Wand beziehungsweise Werkbank verschraubt werden, wodurch sich eine einfache Integration in unterschiedliche Arbeitsumgebungen ergibt. Die konischen Bohrer der Serie 285.F sind speziell auf den jeweils passenden Ausdreher abgestimmt und gewährleisten eine optimal dimensionierte Bohrung.
Spezifikationen:
• Einsatzbereich der Ausdreher: von 3 bis 18 mm (fünf Größen für Stehbolzen von 3 bis 6 mm, 6 bis 8 mm, 8 bis 11 mm, 11 bis 14 mm und 14 bis 18 mm)
• Gewinde der Ausdreher: Linksgewinde (für Stehbolzen mit Rechtsgewinde)
• Durchmesser der zugehörigen konischen Bohrer: 3,5 mm (285.F1), 4 mm (285.F2), 5,5 mm (285.F3), 7,5 mm (285.F4), 10 mm (285.F5)
• Einsatzbereich des Sets 285J10: von 3 bis 18 mm
• Länge des Windeisens 831.1: 180 mm
• Material des Windeisens: Druckgusskörper aus Zamak, geschliffene und behandelte Spannbacken
• Oberfläche des Windeisens: hammerschlaggrau lackiert
• Verpackung 285J10: Kunststoffkoffer BP102 mit Einsatz PL464
• Verpackung 285JS10 und 285JS5: schwarz lackierter Stahlhalter, geeignet für flache Ablage, Montage an Lochwand sowie Befestigung an Wand oder Werkbank
Stärken
• Die fünf Ausdrehergrößen decken einen großen Durchmesserbereich von 3 bis 18 mm ab
• Die Abstimmung von Bohrer und Ausdreher sorgt dafür, dass stets der passende Bohrer dem jeweiligen Ausdrehdurchmesser zugeordnet ist
• Das Windeisen 831.1 mit geschliffenen und behandelten Spannbacken gewährleistet einen sicheren Halt der Ausdreher
• Die Abstimmung von Bohrer und Ausdreher sorgt dafür, dass stets der passende Bohrer dem jeweiligen Ausdrehdurchmesser zugeordnet ist
• Das Windeisen 831.1 mit geschliffenen und behandelten Spannbacken gewährleistet einen sicheren Halt der Ausdreher
Anwendungen
Die Facom Stehbolzenausdreher 285.J kommen überall dort zum Einsatz, wo ein gebrochener, festgefressener oder herausgerissener Stehbolzen entfernt werden muss, ohne das Gewinde des Bauteils zu beschädigen. Diese Arbeiten sind besonders in der mechanischen Instandhaltung häufig erforderlich, insbesondere bei Anlagen und Komponenten, die starken Temperaturschwankungen oder wiederholten Spannzyklen ausgesetzt sind, wie Abgaskrümmer, Zylinderkopf usw.
Die Einsatzbereiche sind vielfältig: industrielle Instandhaltung (Produktionsanlagen, Kompressoren, Pumpen), Nutzfahrzeug- und Kfz-Mechanik (Entfernen von Stehbolzen an Zylinderkopf, Krümmer oder Gehäuse), Metallverarbeitung und Kesselbau sowie die Wartung im Luftfahrt- und Schienenfahrzeugbereich. Dank der drei verfügbaren Ausführungen (geschlossener Koffer, Doppelhalter oder Halter nur für Ausdreher) lässt sich die Aufbewahrung sowohl an mobilen Werkzeugwagen als auch an festen Werkstattarbeitsplätzen optimal anpassen.
Die Einsatzbereiche sind vielfältig: industrielle Instandhaltung (Produktionsanlagen, Kompressoren, Pumpen), Nutzfahrzeug- und Kfz-Mechanik (Entfernen von Stehbolzen an Zylinderkopf, Krümmer oder Gehäuse), Metallverarbeitung und Kesselbau sowie die Wartung im Luftfahrt- und Schienenfahrzeugbereich. Dank der drei verfügbaren Ausführungen (geschlossener Koffer, Doppelhalter oder Halter nur für Ausdreher) lässt sich die Aufbewahrung sowohl an mobilen Werkzeugwagen als auch an festen Werkstattarbeitsplätzen optimal anpassen.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 340 g |
|---|---|
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 110x100x60 mm |
| Gewicht der Verpackung | 341 g |
| Anzahl Elemente | 10 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
201,80 € exkl. MwSt.
/ Stück
240,14 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage