Stellschraube Spartex STHCPNTO6X10.45H, Gewindedurchmesser: 6 mm | Länge: 10 mm | Norm: DIN 914
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:STHCPNTO6X10.45H
Rubix:4272
Hersteller:000914.12000.0060.010
EAN:4051427281042


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 6 mm |
|---|---|
| Länge | 10 mm |
| Material/Verarbeitung | stahl |
Produktdetails : DIN914 M6X10 45H Gewindestift mit Spitze, Innensechskant
DIN 914 45 H Gewindestifte mit Spitze mit Innensechskant Abmessung: M 6 x 10
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 278 g |
|---|---|
| Gewindedurchmesser | 6 mm |
| Länge | 10 mm |
| Material/Verarbeitung | stahl |
| Norm | din 914 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewinde | vollgewinde |
| Festigkeitsklasse | 45h |
| Gewindeart | metrisch |
| Zolltarifcode | 73181568 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,03 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,03 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Gewindedurchmesser
Länge
10 mm