Stellschraube Spartex VSTHCPT8X60EFISO, Gewindedurchmesser: 8 mm | Länge: 60 mm | Norm: ISO 4027
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VSTHCPT8X60EFISO
Rubix:5004
Hersteller:004027.12000.0080.060
EAN:4051426083616


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 8 mm |
|---|---|
| Länge | 60 mm |
| Material/Verarbeitung | stahl |
Produktdetails : ISO4027 M8X60 45H Gewindestift mit Spitze, Innensechskant
Gewindestift mit Innensechskant und Spitze 8X60 Stahl 45H ISO 4027
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 8 mm |
|---|---|
| Länge | 60 mm |
| Material/Verarbeitung | stahl |
| Norm | iso 4027 |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Gewinde | vollgewinde |
| Festigkeitsklasse | 45h |
| Gewindeart | metrisch |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
36,02 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
42,86 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Gewindedurchmesser
8 mm
Länge
60 mm